- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- pコン外しのおすすめ人気ランキング
pコン外しのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「pコン外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Pコン回し」、「ピーコン回し」、「pコン」などの商品も取り扱っております。
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。
寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業
トラスコ品番
327-1978
全長(mm)
72
先端サイズ
12
外径(Φmm)
18
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きピーコン外しに
寸法S(mm)
12
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
73
寸法L(mm)
95
寸法D(Φmm)
18
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm)
12
軸径(Φmm)
6.35
コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番
371-1412
全長(mm)
72
質量(g)
50
寸法L(mm)
8
先端サイズ
12
寸法D(Φmm)
18
差込角対辺(mm)
6.35
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番
431-0446
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
全長(mm)
100
質量(g)
186
先端サイズ
10
外径(Φmm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
インパクトドライバーでスピーディーな解体!
壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。)
廻せるギザ付ショートタイプ。
用途建築・土木工事の仮枠作業時に。
対辺寸法(mm)
12
トラスコ品番
779-6544
材質
SCM435
質量(g)
67
奥行(mm)
(ソケット)38
外径D(Φmm)
(ソケット)18
トルク(N・m)
75
深さH(mm)
(六角部)12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
トラスコ品番
810-6879
全長(mm)
105
質量(g)
80
先端サイズ
12
外径(Φmm)
18
差込角対辺(mm)
6.35
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アイビーフォームタイ本体とナットを。同時に外すことができます。
対辺(mm)
21
全長(mm)
97
トラスコ品番
327-1960
質量(g)
154
外径(Φmm)
29
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
全ネジ、吊りボルトの早回しに(ネジ径W3/8)
ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック
簡易ラチェット機構により、早回しができる
壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル
スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたジャンクグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに
全長(mm)
150
質量(g)
230
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ネジ山をつぶさず回せる!両回しOK!。全ネジ・吊りボルトを掴む、回す。ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロックします。左右どちら回しでもロック可能。壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル。すべり止めローレット加工されたグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取り付けに
全長(mm)
150
質量(g)
230
ねじ径
W3/8
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす
用途IBフォームタイ取付・取外し用
寸法L(mm)
66
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
55
寸法D(Φmm)
19
寸法l(mm)
20
呼称
IB用
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
フォームタイの組立、解体作業に適しています。
用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業にに
寸法(mm)
19×10
全長(mm)
65
トラスコ品番
853-1866
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
92
軸長(mm)
6.35
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷