- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- pタイル 掃除のおすすめ人気ランキング
pタイル 掃除のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新200件の「pタイル 掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床の黒ずみ落とし」、「床洗浄ブラシ」、「ビニール 床 掃除」などの商品も取り扱っております。
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所
床
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安
約200m2(120畳)
アズワン品番
64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ
本体
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分
合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別
水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)
10mlで1m2
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
セラミックタイル・長尺シート・Pタイルなど平滑な床面との相性抜群!!
無数の網の目でしつこい汚れを水だけでも簡単にかきとります!
材質
ポリエステル・メラミンフォーム
使用方法
十分水を含ませ、したたり落ちない程度に水を切り、パッド台に直接装着して下さい。・床が乾燥後、白い粉が出る場合があります。その際は、固く絞ったタオル等で拭き取って下さい。・摩擦により音が鳴る場合があります。その際は床洗剤を少し使用して下さい。
厚さ(mm)
20
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状
液体
飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。
土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。
用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的!
(使用量の目安)
・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL)
・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL)
・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。
※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル
使用場所
床
商品タイプ
業務用
成分
界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)
約148
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)
100
電流(A)
0.6
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1.6
付属品
スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。
ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。
※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分
界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途コンクリート面磨きようです。
質量(kg)
25
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)
45
電源コード(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)
約1.7
タイプ
ダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×148×195
使用電源(V)
AC100
定格時間(分)
30
偏芯量
5mm
パッド径(Φmm)
152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
べたつき汚れもしっかり水拭きできます。
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床、などの床掃除用ウェットシート。
商品タイプ
取替シート
トラスコ品番
441-4322
材質
ポリエステル、レーヨン
質量(g)
230
タイプ
ウェットシート
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×200
1袋(20枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。
トラスコ品番
382-7054
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン
質量(g)
493
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×940
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)
ケーブル長(m)
約1
外径(Φmm)
200
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブラシを使用した床洗浄時の汚水の飛散を防ぎます。
トラスコ品番
736-4610
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エラストマークッションで床面にフィット。市販の20×30cmサイズのシートが取付できます。
商品タイプ
本体
トラスコ品番
819-0962
材質
ハンドル:スチール(PP被覆)、グリップ:PE、柄入れ:PP、プレート:HIPS樹脂・EVA・PE、クッション:エラストマー
全長(mm)
約1110
色
W
質量(g)
約400
寸法(幅)
約255mm
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フローリングの「汚れ落とし」と、自然な「つや出し」が1度に!
ワックスした後の床にも使える中性タイプのフロアケア剤です。
マジックリンの洗浄成分で汚れを浮かび上がらせ、つやだし基材で床に美しい膜(つや)を作ります。
素早く乾燥(約3分)し、サラッとした仕上がりに。
さわやかシトラスの香り。
誰にとっても「使いやすい」「選びやすい」容器!
使用場所
フローリング
液性
中性
シリーズ
マジックリン
泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。
使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。
電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。
業界トップクラスの防水性能 IPX5。
タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)
1.8
寸法(mm)
70×96×935
質量(g)
770
消費電力(W)
1.6
連続使用時間(分)
20
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)
335
本体高さ(mm)
230
高さ(mm)
1100
パッドサイズ(inch)
9
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)170/200
質量(kg)
17
コード長さ(m)
10
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-0094
奥行(mm)
320
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
300
適合サイズ
パッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)
8
電流(A)(50/60Hz)
4.2/3.9
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷