pトラップ 接続のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
133件の「pトラップ 接続」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Pトラップパッキン」、「pトラップ 25」、「排水ゴムジョイント」などの商品も取り扱っております。
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質 合成ゴム 寸法D1(Φmm) 32 使用可能温度範囲 70℃以下 最高使用温度(℃) 70
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可
仕様 VU・VPパイプ兼用(アダプター付き) 材質 NR、SBR 使用温度(℃) 70以下 最高使用温度(℃) 70
1個
409 税込450
当日出荷

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質 PVC 仕様 VUスリーブ付
1個
669 税込736
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質 PVC 仕様 VUスリーブ付、ビス付
1個
779 税込857
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用 温度範囲(℃) 70以下 最高使用温度(℃) 70
1個
999 税込1,099
当日出荷

手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質 EPDM 適合場所 手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用 使用可能温度範囲 60℃以下 最高使用温度(℃) 60
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質 EPDM 使用可能温度範囲 70℃以下 最高使用温度(℃) 70 使用場所 排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質 合成ゴム 使用温度(℃) 70以下 最高使用温度(℃) 70
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質 EPDM
1個
939 税込1,033
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷