pバンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
562件の「pバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユーリンパン」、「禁煙パイポ」、「採尿器」などの商品も取り扱っております。
小巻PPバンド&ストッパーセット モノタロウランキング1位
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。 ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン厚さ(mm)約0.52
1セット
699税込769
当日出荷

Pクリップ(オールステンレス) JCSランキング2位
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ストッパー PPバンド用 モノタロウランキング3位
手締め用PPバンド用のストッパーです。 バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用適合PPバンド幅15.5mm材質ポリプロピレン乳白色タイプフラットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1000個)
1,798税込1,978
当日出荷

PPバンド用ストッパー TRUSCOランキング4位
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン
1袋(100個)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ペニクランプ 簡易型尿失禁防止装具 ファイコンランキング5位
前立腺肥大手術の尿管理に!スポンジ部で陰茎を上下方向から挟むことにより、尿漏れを防ぎます。締付け度合いは自由に調節できます。金属部をシリコーンゴムでカバーすることで皮膚の損傷を軽減します。
材質本体/シリコーンゴム(金属板入)、スポンジ/シリコーンゴム、面ファスナー/ポリエステルアズワン品番7-8318-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000011医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,280税込1,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1式
13,980税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

長期安静療養患者や足腰の不自由な方に。 柔らかくフィットするので使用感が極めて少なく、自然な状態で使用できます。 一体構造ですのでねじれることなく、尿の排出がスムーズにできます。 コネクターは拡げやすく、連結が簡単です。 伸縮自在のスポンジ粘着テープは調節可能で、脱落逆流を防止します。
口径(Φmm)7
1式(12個)ほか
2,398税込2,638
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。 1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用容量(mL)1500材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70アズワン品番0-584-01
1個
3,398税込3,738
当日出荷

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツタイプ通気コットン
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

長さ(mm)(弁)75先端径(Φmm)17医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000108松吉医科器械コード20-2961-01医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10本)
4,998税込5,498
当日出荷

硬化療法や痔核結紮術に最適です。
材質真鍮(クロームメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000104医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
35,980税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。 チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。 ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム全長(mm)760質量(g)92医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007吸水量(mL)65(ゴム球)医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,450税込3,795
当日出荷

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)危険物の類別非危険物
1セット
14,980税込16,478
4日以内出荷

増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番815-7670材質ABS樹脂イエロー質量(g)135
1個
3,998税込4,398
当日出荷

手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用適合バンド幅(mm)17以下幅(mm)90全長(mm)98材質(本体)アルミ材質(刃)
1個
389税込428
当日出荷

ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)13~19種別PPバンド用引締機幅(mm)80全長(mm)410-320材質(本体)質量(g)1255取扱説明書(0.4MB)
1個
11,980税込13,178
当日出荷

クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキRoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)