- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- pH標準液 9.18のおすすめ人気ランキング
pH標準液 9.18のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新166件の「pH標準液 9.18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ph標準液 6.86」、「pH標準液」、「PH標準液 4.01」などの商品も取り扱っております。
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
pH9.18ほう酸塩標準液。
エスコ品番
EA776AL-23
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
1本(30mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
精度(pH)
±0.02
適合
AP20・30・40・50用
トラスコ品番
838-3002
質量(g)
10
内容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
15日以内出荷
原液のまま使用。
60mL容量の標準液3種類が同梱されたセットです。
セット内容
中性リン酸塩標準液(60mL)、フタル酸塩標準液(60mL)、ホウ酸塩標準液(60mL)
pH値(+25℃)
中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
各種PH計を校正する際に必要な標準液です。
pH9.18です。(JCSS証明付)
用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に
仕様
ほう酸塩pH標準液(pH9.18)
トラスコ品番
166-4320
セット内容
JCSS証明付
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
155
容量(mL)
500ml
外径(Φmm)
80
1本(500mL)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
容量(mL)
500
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)
(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
容量(mL)
(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。
各1袋の分量は500mL用。
工場現場用。
精度(pH)
±0.05
タイプ
1回使いきり
RoHS指令(10物質対応)
対応
pH4.01、6.86、9.18標準液を簡単につくることができる袋入り粉末試薬です。
1袋分を500mlの純水に溶かすだけで、精度の高いpH標準液ができます。
第2種pH標準液は、国家標準にトレーサビリティを持つpH標準液で、公的機関による検査合格品です。
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
用途pH計測定前の校正用
pH値
9.18
適合
PH計キャリブレーション用
容量
500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
仕様
●仕様:pH9.18 ほう酸塩標準液●内容量:35ml
アズワン品番
65-2217-34
1袋(35mL×5袋)
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷