- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- pH7 標準液のおすすめ人気ランキング
pH7 標準液のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新149件の「pH7 標準液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PH計 保存液」、「phメーター スタンド」、「ph標準液 ph10」などの商品も取り扱っております。
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)
(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
容量(mL)
(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
精度(pH)
±0.02
pH4をオレンジに、pH7をグリーンに色分けしました。容器に移し換えたときにも、 pH4.01、pH6.86を間違えることがなくなります。
各種500mlのポリ容器入りです。
適合本体
PH-6011/6011A
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
1個
¥2,600
税込¥2,860
8日以内出荷
容量(mL)
250
種別
調製試薬
規格
PH 測定・緩衝液
等級
pH標準液 PH
セット内容
84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm 60mL各1本
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
タイプ
U/W-20共通/3.33mol/L KClゲルタイプ250mL
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
タイプ
1回使いきり
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途pH電極の校正用
原液のまま使用
仕様
3.33mol/L KClゲルタイプ250mL
型式
F-21
質量(g)
330
1本(250mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
モノクロ液晶スタンダードモデルです。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)
0.000~14.000
分解能
0.001pH
検出単位
(pH)0.001
セット内容
計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本
材質
ABS樹脂
幅(mm)
170
高さ(mm)
73
質量(g)
500
奥行(mm)
174
測定項目
pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
測定方式
(pH)ガラス電極法