- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- panasonic コンセント ボックスのおすすめ人気ランキング
panasonic コンセント ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新163件の「panasonic コンセント ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 露出 型 コンセント ボックス」、「露出コンセントボックス」、「埋め込みボックス」などの商品も取り扱っております。
色
ホワイト
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
適合
厚鋼電線管用
質量(kg)
0.79
種類
1コ用1方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
50
呼び
G22
寸法D(Φmm)
35
表面処理
溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
仕様
T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型
標準型
種類
2コ用
深さ(mm)
36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
種類
1コ用1方出
色
ミルキーホワイト
材質
PVC
適合規格
(PS)E
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき
種類
A型B型共用
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格
1ヶ用
適合
モール/1~3号
タイプ
1ヶ用
側面ノック数
12
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16・CD16用 木ねじなし
種類
1コ用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格
(PS)E
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品
皿小ねじ(M4×10)×4本
適合
厚鋼電線管用
種類
2コ用1方出
表面処理
溶融亜鉛メッキ
種類
2コ用1方出
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格
(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)
37
適合壁厚(mm)
2~25