- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- panasonic センサー スイッチのおすすめ人気ランキング
panasonic センサー スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新453件の「panasonic センサー スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー 付き スイッチ」、「トイレ照明センサースイッチ」、「玄関スイッチ」などの商品も取り扱っております。
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)
100
取付
壁取付
定格電流(A)
1.2
適合プレート
(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W
連続動作時間
(検知後)10秒~30分可変形
結線方式
ねじなし端子式
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
色
ホワイト
正面検知が可能に。
温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関
定格電圧(V)
AC100
仕様
壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s
タイプ
屋内
周波数(Hz)
50-60
消費電力(W)
1
適合電線(mm2)
Φ1.6,Φ2
使用周囲温度(℃)
-10~40
検知方式
熱線レベル変化分検知
負荷容量
3A 100V AC
連続動作時間
(検知後)約10~30分可変形
結線方式
ねじなし端子式
LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関
定格電圧(V)
100
適合
(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ
屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)
-10~40
消費電力(W)
0.05
検知方式
熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)
0.3~1
負荷容量
1.2A 100V AC
連続動作時間
(検知後)10秒~30分可変形
定格電圧(V)
AC 100
定格電流(A)
3
消費電流(mA)
5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)
-10~40
点灯開始照度(Lux)
5~300
消灯照度(Lx)
約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
色
ニューホワイト
タイプ
屋内壁付専用
適合プレート
WDG5111(WW)
色
ホワイト
タイプ
壁取付
定格
15A250VAC
定格電圧(V)
AC250
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
規格
JIS C 8304(屋内用小形スイッチ)に準拠
定格
15A 250V AC
1個
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷