- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- panasonic ハサミ金具のおすすめ人気ランキング
panasonic ハサミ金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「panasonic ハサミ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 固定 金具」、「C枠」、「スイッチ 固定金具」などの商品も取り扱っております。
C型
用途石膏ボード用
用途石膏ボード用
適合
9~30mm壁用
材質
亜鉛鋼板
適合
コンパクト21(露出・半埋込両用形用)。BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
タイプ
取付壁厚範囲:3mm~10mm
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
適合
(壁)石膏ボード・合板
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
付属品
ねじ4本(M4×35)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格
(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)
37
適合壁厚(mm)
2~25
1袋(2個)
¥149
税込¥164
4日以内出荷
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)
‐10~+40
適合プレート
コスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
用途ホテルミニプレート・巾木コンセント用
適合
9~15mm壁用
種類
4連用
1箱(10個)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
石膏ボード用C型はさみ金具
質量(g)
26
1個
¥149
税込¥164
欠品中
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量
5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)
仕上
ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)