- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- pandoのおすすめ人気ランキング
pandoのおすすめ人気ランキング
2026/03/31更新3,984件の「pando」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防錆グリス」、「スリーボンド pando」、「pando 接着剤」などの商品も取り扱っております。
タバタ(畜産)モーリング用ハンドパンチ
牛の鼻環(モーリング)をワンタッチで取り付けられます。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっており、現在最も普及している牛の鼻環のハンドパンチです。前もって穿孔する必要が無く、少ない手間で取付可能。
用途【1】モーリングナンバー部をハンドパンチ凹部に上から入れます。ナンバー部分がずれないよう押さえます【2】ハンドパンチをいっぱいに広げモーリングをハンドパンチの溝に沿ってはめ込みます【3】ハンドパンチ凸部にモーリング凹部をしっかりとはめ込みます【4】ハンドパンチを2~3回軽く開閉しながらモーリングの凸部先端が凹部穴の中心よりやや下に入るか確認【5】縄等で牛が逃げないようにした上で片手で牛の首をつかみます【6】片方の手でモーリングをセットしたハンドパンチの先端を牛の鼻の穴に差し込みます【7】ハンドパンチを軽く閉じます【8】ハンドパンチを両手に持ち直し、多少手前に引くようにし徐々に閉じながら穴開け位置を決めます。鼻奥の軟骨を傷つけないように注意してください【9】位置が決まったら「パチン」と音がするまで速やかにハンドパンチを閉じます【10】取付けたモーリングはナンバーが牛の正面になるよう約180℃回転
1個
¥12,980税込¥14,278
3日以内出荷
摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。
摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。
科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤
スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に使用温度範囲(℃)-50~400成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPGトラスコ品番126-3366適合範囲機械部品危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
ニッコーエクステリア不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:角型(PB)
寒冷地でも安心して使える水抜き構造を持った不凍水栓。
付属品専用蛇口材質塗装仕上コンクリート製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×531×695
MIYOSHI(小西製作所)スタンドスパンナー ST-R
材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート
ニッコーエクステリア不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:丸型(PA)
寒冷地でも安心して使える水抜き構造を持った不凍水栓。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×555×695材質塗装仕上コンクリート製付属品専用蛇口
MIYOSHI(小西製作所)スタンドスパンナー ST-S
材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート
SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径180mm レース幅47.93mm
。SKF Taper Roller Bearing, 180 mm ID, 250 mm OD - 32936 This SKF taper roller bearing is suitable for any application that calls for high performance, reduced friction or improved power density。It accommodates combined loads and generates low levels of friction during operation。As part of the SKF Explorer range, the high-performance bearing is made from ultra-clean steel for durability and a long service life, even when handling heavy loads。Its refined manufacturing process ensures the bearings smooth running, so it maximises its use of lubrication。This means your machinery will need less maintenance and downtime. Parallel-bore type to handle misalignment Optimal load distribution to reduce operational stress Can be used for rigid bearing applications Extended life for efficiency and reduced maintenance Application Information Mining and mineral processing industries Hoisting equipment Gearbox manufacturing industrySKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 Can you separate this bearing 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。This SKF bearing is a single-row separable type。This means you can mount the inner ring with roller and cage assembly separately from the outer ring, making mounting, dismounting and maintenance inspection simpler。Should this bearing be run in Yes, this bearing requires running in。Typically, this subjects the bearing to significant friction and temperature spikes that cause wear。However, the design of this SKF taper roller bearing reduces frictional heat to minimise wear during its running-in period.
仕様●内径:180mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:47.93mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:735kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:435kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1900rpm●速度を制限:2200rpm●疲労限度荷重:68kN●コード番号:208-0079アズワン品番65-7927-07
1個
¥179,800税込¥197,780
7日以内出荷
無臭タイプです。いやな臭いがなく、プラスチックに対する影響もほとんどありませんので、臭いが内部にこもるような部分、まわりにプラスチック部品が組み込まれている部分などに適しています。
用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2505使用温度範囲(℃)-20~100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
スリーボンドウレタン系強力接着剤
環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。初期接着力が強く、また透明~淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。トラスコ品番708-9146色無色~淡黄色容量(mL)150粘度(mPa・s)4000~10000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
1個
¥1,398税込¥1,538
欠品中
FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Matias ワイヤレスアルミニウムキーボード 日本語配列
Beautiful aluminum design & colours.。Matiasのアルミニウム製ワイヤレスキーボードです。とても軽く、薄い仕様となっておりMacBookなどのノートパソコンやタブレットなどにぴったりです。 Wireless with a number pad.。Apple製のテンキー付きワイヤレスキーボードがワイヤレスだったらいいと思ったことはありませんか?そんな方にぴったりです。 Mac-friendly function keys.。Apple製のキーボードと同じようにファンクションキーで画面の明るさや音量調節をしたり、iTunes上で再生やミュートなどをコントロールすることも出来ます。また、必要に応じて従来の動作も行うことが可能です。 Pairs up to 4 Bluetooth devices ? Mac, iPad, iPhone, Windows, or Android.。Matiasのワイヤレスキーボードは4つのデバイスとペアリングすることが可能です。ボタン操作一つで登録したデバイスを容易に切り替えることができ、特定のキー操作で接続するデバイスのレイアウトに設定変更することが可能です。 1-year battery life.。通常よりも容量の大きい1,600mAhのバッテリーを備えました。これにより、1回の充電で約1年間の使用が可能です。(1日約3~4時間程度使用の場合)。 Stays on. Stays connected.。通常ワイヤレスキーボードの場合、充電をセーブする為に一定時間入力がない場合は自動的に電源がオフになったり接続が切れたりしますが、Matiasワイヤレスアルミニウムキーボードは大容量のバッテリーを兼ね備えているため接続が切れたりすることがありません。充電の心配や接続が切れるストレスを感じることなく、まるでUSB接続のような感覚でご使用いただけるキーボードです。
寸法(mm)441×116×19質量(g)535
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると40mm反対に動きます。
用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に高さ(mm)630~1280電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面SUS430、芯材パーチクル)色(天板)ステンレス(生地)均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長27mm
PANDUIT(パンドウイット)Quick-Buildスターターキット
Quick-Build(TMU)ハーネスボードシステムの各種コンポーネントが入ったスターターキットです。ハーネスボードの作成用。ハーネスボードアクセサリーは含まれていません。
セット内容QB-TILE:8枚、QB-MOUNT-L:35個、QB-WEH1012-Q:10個、QB-WEH1416-Q:10個、QB-WEH1822-Q:10個、QB-FN1-Q:2個、QB-FN2-Q:5個、QB-FN3-Q:2個、QB-SN1-Q:2個、QB-SN2-Q:5個、QB-SN3-Q:2個、QB-RER.5-X:3個、QB-RER.75-X:3個、QB-RER1.25-X:2個、HBN1-T:12個、HBN2-T:30個、HBN3-T:12個キット内容QB-TILE:8枚、QB-MOUNT-L:35個、QB-WEH1012-Q:10個、QB-WEH1416-Q:10個、QB-WEH1822-Q:10個、QB-FN1-Q:2個、QB-FN2-Q:5個、QB-FN3-Q:2個、QB-SN1-Q:2個、QB-SN2-Q:5個、QB-SN3-Q:2個、QB-RER.5-X:3個、QB-RER.75-X:3個、QB-RER1.25-X:2個、HBN1-T:12個、HBN2-T:30個、HBN3-T:12個アズワン品番64-8654-38メーカー商品コード195-0200
1セット
¥98,980税込¥108,878
5日以内出荷
合成ゴム系の汎用接着剤です。
用途金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材成分合成ゴム系トラスコ品番126-2530色褐色質量(g)175危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
1本(150mL)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途電子機器の洗浄成分エタノール、シクロペンタン、噴射剤トラスコ品番126-2998備考PANDO29D引火点(℃)-20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
主な用途ゴム、皮、ウレタンフォーム、各種繊維、紙エスコ品番EA935KF-2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,010税込¥1,111
翌々日出荷
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると40mm反対に動きます。
用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に高さ(mm)630~1280電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面SUS430、芯材パーチクル)色(天板)ステンレス(生地)均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長27mm
グリースタイプの防錆潤滑剤です。高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-2513使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.392kg
1本(420mL)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
70H用