panduit パッチパネルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「panduit パッチパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LAN JJ」、「光 パッチパネル」、「cat6 コンセント」などの商品も取り扱っております。
24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット 種類 カテゴリ6A トラスコ品番 850-0925 材質 C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 質量(g) 623 使用温度範囲(℃) -10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482.6×22.4×43.7 被覆外径(mm) Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定 導体外径(Φmm) Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線 絶縁体外径(mm) 最大Φ1.524
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
用途LAN配線用。 適合 ジャック:UTP用モジュラージャック 材質 ABS、合成樹脂、C.R.S 幅(mm) 482.6 タイプ ストレート 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~65
1箱(10個)ほか
68,980 税込75,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。 材質 ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 種類 カテゴリ6 使用温度範囲(℃) -10~65 適合ケーブル 22~26AWG単線または撚り線
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。 SOHO使用に最適です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル 仕様 UL94 HB 材質 フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂 質量(g) 283 使用温度範囲(℃) -10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5 使用場所 屋内
1箱(10個)ほか
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様 24ポート1U トラスコ品番 829-1254 材質 ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g) 660 使用温度範囲(℃) -10~60 使用場所 屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 482.6×28.6×43.69
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質 ABS、合成樹脂、C.R.S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482.6×22.4×88.1 使用温度範囲(℃) -10~60 使用場所 屋内 仕様 48ポート2U 質量(g) 531
1箱(10個)ほか
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)JJアダプタ(中継用ジャック)
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類 カテゴリー6 質量(g) 9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。
用途単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。 仕様 組み合わせパッチパネル:CPP24WBLY トラスコ品番 145-4798 幅(mm) 482.6 高さ(mm) 44 質量(g) 3792 使用温度範囲(℃) -10~60 縦(mm) 304.5 アズワン品番 64-8525-09 ユニット数 ラック:1U
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 質量(g) 9
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。 パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。 モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質 ステンレススチール 使用温度範囲(℃) -10~60 使用場所 屋内
1個ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに 仕様 24ポート1U トラスコ品番 829-1255 材質 ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g) 596 使用温度範囲(℃) -10~60 ポート数 24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482.6×28.6×43.69 使用場所 屋内
1本
77,980 税込85,778
翌日出荷


カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様 48ポート2U トラスコ品番 829-1256 材質 ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g) 401.8 使用温度範囲(℃) -10~60 使用場所 屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 482.6×22.4×88.1
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP6WBUDLCZ
仕様 LCアダプターパネルデュプレックス タイプ OS1/OS2 芯数 12
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け 110タイプのパンチツールで終端処理 カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート 各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面 ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠
用途19インチラック/キャビネット用。23-26 AWG単線および標準ネットワークケーブルを使用する配線に最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途 幅(cm) 48.3 ブラック 長さ(mm) 34 高さ(mm) 44 質量(g) 581 動作温度(℃) -10 ~ 60
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
用途19インチラック用LAN配線 材質 パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様 48ポート2U トラスコ品番 828-1473 材質 ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S 質量(kg) 1 使用温度範囲 -10~60℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482.6×22.4×88.1 使用場所 屋内
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)24芯用光ファイバトレー
FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
仕様 FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能 芯数 24 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 482.6×300×44 ユニット数 ラック:1U
1式
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ユニットが引出し式になっています。 パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品 コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ 材質 本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ 本体:ブラック塗装(N1) 板厚(mm) (ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタタイプ SC(2連式)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)