pb 精密 ドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
164件の「pb 精密 ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PB ドライバー」、「PB」、「精密ドライバー ロング」などの商品も取り扱っております。
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
黄色(グリップエンド) 商品構成 単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容 スイスグリップ精密マイナスドライバー0.3×1.8・0.4×2.5(8128.1.8-60・2.5-80)、スイスグリップ精密プラスドライバー#00・#0(8121.00-60・0-60) 質量(g) 69 商品構成 セット アズワン品番 65-2491-26
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
商品構成 セット
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しいポケットツールは6本のドライバーと同じ機能をまとめて提供。 握りやすいハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが3本収められ、実用的な固定用クリップが付いています。 このブレードは磁石でハンドル内でしっかり保持。
セット内容 プラス・マイナス:#000・#00・#0 全長(mm) 155 質量(g) 23 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ロールケース入り。ブレード5本付(10サイズ)。
種類 セット品 ブレード長さ(mm) 120 商品構成 セット品
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
黒色(グリップエンド) 商品構成 単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロールケース入り。ブレード3本付(6サイズ)。
セット内容 ハンドル:53TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120 種類 セット品 ブレード長さ(mm) 120 商品構成 セット品
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成 セット
1セット
9,798 税込10,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類 精密ドライバー 先端 ブラックポイントチップ 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プラス・マイナスの差し替えドライバー
材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 軸径(Φmm) 3.5 全長(mm) 155 質量(g) 26 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容 ハンドル(53TELESCOPE)、ブレード(53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120)、ポジドライバーブレード(53PZ-0-1-120)、六角ドライバーブレード(53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120)、ヘクスローブ(53T-6-7-120・53T-8-9-120)、ロールケース 質量(g) 102 ブレード長さ(mm) 120 商品構成 セット品
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸) スチール 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS差替ブレード
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
軸径(Φmm) 3.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適です。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
種類 精密ドライバー/電工ドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ) 樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容 スイスグリップ精密六角ドライバー1.5・2・2.5・3mm(8123.1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100) 質量(g) 74 商品構成 セット アズワン品番 65-2491-27
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
トラスコ品番 837-0520 セット内容 ラック、[[(+)]]00・0、[[(-)]]1.8・2.0・2.5・3.0、6 質量(g) 146 商品構成 単品 2018年トラスコ掲載ページ 4 0619
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
紫色(グリップエンド) 商品構成 単品
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 12 材質(軸) クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) CA 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。 材質(グリップ) 樹脂 セット内容 ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
339 税込373
当日出荷