pcケース ネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
254件の「pcケース ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローレット ネジ m5」、「ローゼット ビス」、「ローレット ネジ m8」などの商品も取り扱っております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様 ナイロンワッシャー付き 材質 黄銅(BS) 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスエスエーサービス手回しインチネジ
ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。
材質 アルミニウム 全長(mm) 約16.5 質量(g) 1個あたり:約2 タイプ 手回しネジ 規格 6#-32 長さ(cm) 約6.7mm(ネジ部長さ) 入数 6個
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 平頭ローレットビス 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類 丸形 耐熱温度(℃) 10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エスエスエーサービス手回しカラーミリネジ
ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。 ミリネジ対応のケースならマザーボード固定にも使えます。 豊富なカラーバリエーションをご用意し、用途・環境に合わせて選べます。
材質 アルミニウム 全長(mm) 約11.8 タイプ 手回しネジ 規格 M3-6 ねじ長さ(mm) 約6.0 質量(g/個) 約1.5 つまみ径(Φmm) 約10.0 入数 6個 つまみ長L(mm) 約5.8
1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ケースのカバーなどを手で締められとても便利です。 プラス/マイナスドライバーでも締められます。 黒ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
グリップ径(Φmm) 10 ねじ寸法 #6-32×8mm ブラック
1パック(6個)
389 税込428
4日以内出荷

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(タワー)
【Precisionシリーズ】シンプルかつ強化しやすいタワーケース
ブラック 材質 スチール(フロント:ABS樹脂) ケース形状 タワー 質量(kg) 3.36 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】347×124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×400×426 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード ATX 拡張スロット数 7 対応ラジエター 前面:120mm×1。背面:120mm×1。トップ:-。底面:- 冷却システム 前面:2×120mmファンスロット。(付属120mmファン×1)。背面:1×120mmファンスロット。底面:1×120mmファンスロット。内部:-。サイド:2×120mmファンスロット。(SST-PS13Bのみ)。トップ:- ドライブベイ 外部:5.25”×2,3.5”×1。内部:3.5"×1。2.5"または3.5"HDD×2
1台
7,198 税込7,918
9日以内出荷

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質 黄銅棒 仕様 ナイロンワッシャー付き 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「VS7」は吸気口付きメタルサイドパネル、「VS7 Window」はケース内部を一瞥可能なアクリルサイドパネルを採用し、 ユーザーの趣向に合わせたデザインを選択可能です。 ケース内部はチャンバー構造を採用しており、トンネル構造とマザーボード裏側のケーブルマネジメントスペースにより、 配線を極限まで隠した美しいPCを作成可能です。 拡張性も高く、長さ400mmのビデオカードや高さ約165mmのCPUクーラーに対応。
仕様 電源付属の有無:無し、拡張カードスペース制限:400mm、CPUクーラー制限:165mm、電源ユニット最大奥行き:240mm 電源 別売 本体質量(kg) 5.52 入力端子 前面:USB3.0 ×2 / Audio / Mic 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 221×473×450 拡張スロット数 7スロット フォームファクタ ATX ベイ数 2.5インチ:2、5.25インチ:2
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(ミニタワー)
【Precisionシリーズ】強化ガラスを採用したミドルエンドMicroケース
ブラック 材質 スチール製ボディー、強化ガラスパネル ケース形状 ミニタワー 質量(kg) 3.52 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】314×151 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 192×351×381 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:type-Ax2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード MicroATX 拡張スロット数 4 対応ラジエター 前面:120mm×1/240mm×1。背面:120mm×1。トップ:-。底面:- 冷却システム 前面:120/140mmファンスロット×2。背面:120mmファン×1。底面:-。内部:-。サイド:-。トップ:120/140mmファンスロット×2 ドライブベイ 外部:--。内部:3.5"×1(2.5"と互換)。2.5"×3
1台
7,798 税込8,578
15日以内出荷

全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質 ステンレス(SUS303) 仕様 ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体) SUS304 種類 丸形 寸法F(mm) 2 寸法E(mm) 2 寸法B(mm) 1.8 寸法I(mm) 0.8 寸法J(mm) - 取付部 おねじ(段付) 寸法K(mm) - 材質(ワッシャー) PP 材質(取付部) SUS304
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質 SUS304相当 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ケースのカバーなどを手で締められとても便利です。 プラス/マイナスドライバーでも締められます。 黒ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
グリップ径(Φmm) 10 ねじ寸法 M3×6mm ブラック
1パック(6個)
389 税込428
4日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉 材質(本体) ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部) ステンレス鋼(SUS-304) 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)