pcbのおすすめ人気ランキング

2026/01/27更新
5,294件の「pcb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pcb 標識」、「pcb ペール缶」、「pcb 看板」などの商品も取り扱っております。
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

文字内容 PCB 本製品にはPCBが含まれています。 取付方式 ステッカー 材質 PETステッカー 仕様 表面透明PET・ラミネート加工 トラスコ品番 814-8766 寸法(mm) 60×100 質量(g) 10 日本緑十字社品番 76002
1組(5枚)
599 税込659
当日出荷

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質 ガラスエポキシ(FR-4) 種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 表面処理 スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PP製で耐久性のある、縦型クリップボードです。 軽くて携帯に便利です。
用途用箋挟として タイプ タテ 材質 PP サイズ A4 板厚(mm) 1.4 寸法(横×縦)(mm) 230×315 綴じ枚数 約50
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg) (目安)8 仕様 ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

収納に便利なコンパクトシリーズ。取っ手付きで結びやすい。薄手タイプ。
半透明
1ケース(60冊×10枚)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納に便利なコンパクトシリーズ。取っ手付きで結びやすい。薄手タイプ。
透明
1ケース(20冊×10枚)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 コンタクト数:6 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:Firewire IEEE-1394 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:53462 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番 65-1368-54
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

仕様 コンタクト数:29 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SAS コンタクト 終端 タイプ:表面実装 スルーホール 製品群:10142502 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント アズワン品番 65-1387-91
1個
2,198 税込2,418
23日以内出荷

1セット(5枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、リサイクルレザーを使用しています。本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られたリサイクルレザーは、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。〈br〉。ペントレイにもなるワイドオープン仕様のペンケースです。ペンを約7本収納可能です。<ご使用上の注意>。天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた再生皮革のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。革製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。
用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ 材質 リサイクルレザー/PU 本体質量(g) 20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×70×55 入数 5/40
1個
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω) 108 材質(表面/裏面) 導電性ウレタン/マグネット
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短尺タイプのプラスチックチェーンです。 別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 イエロー 材質 ポリエチレン(PE) 径(mm) 6
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
ブラック ポート数 USB-C×1 入力 AC100-240V~2.1A 50-60Hz 出力 5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A 最大出力(W) 65 対応機種 <スマートフォン>。 iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 。 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 。 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 。<タブレット端末>。 iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 。<ノートPC>。 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 。 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 。 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 。 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 。 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 。 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 。 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています 。<その他対応機種> 。 Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約44×42×36 質量(g) 約112 セット内容 本体、取扱説明書 保証期間 18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,082 税込4,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP製で耐久性のある、横型クリップボードです。 軽くて携帯に便利です。
用途用箋挟として タイプ ヨコ 材質 PP サイズ A4 板厚(mm) 1.4 寸法(横×縦)(mm) 230×315 綴じ枚数 約50
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Harting har- モジュラ M1flat モジュールメスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様 ●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8200 アズワン品番 65-7659-15
1個
259 税込285
7日以内出荷