pdaのおすすめ人気ランキング

2026/01/31更新
1,018件の「pda」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行クランプ 単管」、「PDA 培地」、「ハンディターミナル」などの商品も取り扱っております。
スタンプ培地 ケニスランキング1位
一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
種類スタンプ培地保存環境常温(15~25℃)面積(cm2)10(培地面積)
1箱(48枚)
7,798税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセルランキング2位
1個
4,898税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセルランキング3位
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
1個
12,980税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

アルミ製ピッキング台車 キャリアバンクランキング4位
A4サイズバインダーを立てれて作業効率アップ!仕分けにも便利な2段タイプ!
用途使用用途でハンドルの向きを変えれ、折り畳みテーブル付きでピッキング作業効率的アップ!材質アルミ寸法(mm)テールサイズ:D320×W210質量(kg)12積載荷重(kg)上段荷台:30・50・70(補強無し・補強手前・補強奥)、総積載荷重:130キャスター4輪自在 ロック機能なし荷台寸法(幅)(mm)上段:380・下段:380キャスター径(Φmm)100全長×全幅W×全高(mm)720×490×1150特性軽量取扱説明書(1.05MB)地上高さ(mm)荷台:712・170(上段・下段)荷台寸法(奥行)(mm)上段:540・下段:570
1台
61,980税込68,178
翌々日出荷

スタンド(200-PDA050) サンワダイレクトランキング5位
サンワダイレクトスタンド(200-PDA050)
10.1型までのタブレットPCに対応しています。 ハンドル部は360°回転可能ですので、縦置き、横置きさまざまなスタイルを楽しめます。 ハンドル部を引っ掛けて壁掛けとしても使用できます。 ハンドル部は取り外し可能です。
内寸奥行(mm)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168(可動域168~205)×40×105
1台
2,998税込3,298
当日出荷

サンワダイレクトスタンド(200-PDA051)
10.1型までのタブレットPCに対応しています。 360°回転するので縦、横お好みのスタイルで楽しめます キーボード入力スタンドとしても使用できます。
支柱の高さ(mm)210台座径(Φmm)180取扱説明書なし本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168~205×82×40
1台
4,698税込5,168
当日出荷

単管と単管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
材質スチールトラスコ品番761-1285質量(g)1000適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,398税込1,538
当日出荷

シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
作動方式複動形
1個
8,398税込9,238
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。 カラーAP台車の上に液もれ防止トレーがあるので、容器からの液もれで床下を汚すことがありません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。内寸法(縦×横×高さ)(mm)278(270)×278(270)×125(105)材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ、防止トレー:ステンレスキャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付付属品液もれ防止トレー付
1台
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、 ねじ込みキャスター仕様で製造。 カラーAP台車にけいしゃが付いた製品です。 一斗缶容器を上に置くことで残液を最後まで使用することが出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様けいしゃ付材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ、けいしゃ:ステンレス304キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)252(246)×252(246)×125(105)
1台
22,980税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
1個
9,980税込10,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
作動方式複動形
1個
9,698税込10,668
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
1個
17,980税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠、雑音端子電圧:CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠、高調波電流:IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)冷却方式自然空冷使用温湿度範囲-20℃~+70℃(ディレーティング有)、20~90%RH(結露なし)過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
1個
5,898税込6,488
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

1枚
989税込1,088
当日出荷

Apple iPad専用充電式極細タッチペン(ホワイト)PDA-PEN56Wの先端交換部品 先端交換部品×3個
セット内容先端交換部品×3ホワイト先端径(mm)約1材質(ペン先)POM樹脂
1セット(3個)
1,398税込1,538
当日出荷