- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- petzl ヘルメットのおすすめ人気ランキング
petzl ヘルメットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新108件の「petzl ヘルメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペツル ストラト」、「消防用ヘルメット」、「レスキュー ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用シールド。飛散物による危険から目を保護します。
「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。
また、耐擦傷性と防曇性を高めるコーティングが施されています。
色
クリア
材質
ポリカーボネート
質量(g)
80
アズワン品番
64-8394-40
各種認証
CE EN 166、1BT、ANSI Z87.1、EAC
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。
「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
衝撃はシェルが変形することによって吸収します。
スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。
あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質
ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン
質量(g)
490
規格
保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ
頭囲(cm)
53~63
通気孔
あり
使用区分
高所作業用、地上作業用。飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。
側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。
ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業
質量(g)
435
各種認証
保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC
衝撃吸収ライナー
付
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。
「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
衝撃はシェルが変形することによって吸収します。
あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質
ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン
質量(g)
490
規格
保護帽の規格 (飛来・落下物用)
頭囲(cm)
53~63
使用区分
高所作業用、地上作業用。飛来・落下物用
軽量の炭素繊維で作られたヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。Zorbium[[(R)]]フォームライナーはACHヘルメット用ZAPパッドシステムを採用しています。抗菌かつウィッキング性の素材を使用しており快適です。
用途タクティカル用。
2018年トラスコ掲載ページ
6 0125
セット内容
RAIL2.0ショックコードキット、クイックリリースレールアダプター
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。
「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
衝撃はシェルが変形することによって吸収します。
スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。
あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
視認性の高いバージョンで、蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者の視認性を高めます。
質量(g)
495
規格
保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ
軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。
側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。
ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
『ハイビズ』は視認性の高いバージョンで、蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者の視認性を高めます。
保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業
質量(g)
445
各種認証
保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC
衝撃吸収ライナー
付
三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)。あご紐の固定が簡単ワンタッチ式で、ヘルメットの脱着が便利。サイドにエアダクトを配し通気性アップ。清涼感メッシュ内装生地使用。
サイズ
フリーサイズ(58~59cm)
規格
SG規格適合 125cc以下対応
飛来物から目を保護します。上の位置と下の位置にセットしたときにしっかり固定されます。
用途子m
材質
ポリカーボネート
トラスコ品番
820-2697
質量(g)
85
2018年トラスコ掲載ページ
6 0132
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
高所作業、地上作業の両方でギアを携行。開閉システムはシンプルで、片手で開け閉めが可能。コードロックにより、高所作業時に工具の落下を防止できます。激しい使用に耐える優れた耐久性。TPU 生地は、紫外線、油、グリース、低温や高温に対する耐性があります。防水タープ素材と撥水加工を施した生地。複数の方法でハーネスと連結。アクセサリー『インターファスト』は、素早く簡単にハーネスに連結でき、コンパクトなため快適に作業できます。カラビナを使用した連結も可能です
材質
TPU (PVC 不使用)、ポリプロピレン、ポリエステル、ステンレススチール
最大使用荷重(kg)
6
ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用遮光シールド。飛散物による危険から目を保護します。
「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。
耐擦傷性と防曇性に優れており、また太陽光によるまぶしさを抑えます (レベル 2.5 )。
色
スモーク
材質
ポリカーボネート
質量(g)
80
アズワン品番
64-8394-73
各種認証
CE EN 166、1BT、CE EN 172、5-2、5、ANSI Z87.1、EAC
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
サーチ&レスキュー用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
用途災害救助用。
質量(kg)
0.63
2018年トラスコ掲載ページ
6 0127
サーチ&レスキュー用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
用途災害救助用。
セット内容
クイックリリースレールアダプター
質量(kg)
0.72
2018年トラスコ掲載ページ
6 0127
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)
約440
サイズ(cm)
53~62
ひさし長さ(mm)
約40
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類
アメリカン
ひもタイプ
ワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
材質
ABS樹脂
適合頭囲(cm)
54~61
質量(g)
350
規格
厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272.5×220×161
ひさし長さ(mm)
約40
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
タイプ
B
材質(フレーム)
ナイロン
テンプル色
ブラック
2018年トラスコ掲載ページ
6 0007
グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。
シールドは本体内に収納されます。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用
適合
KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー
型式
飛 TH4034 墜 TH4035
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
288×228×152
内寸法(mm)
長さ235×幅206
シールド
あり
衝撃吸収ライナー
付
通気孔
あり
NO.391F用交換シールドです。
本体製造年月日(ヘルメット着右 内側に貼付)又は型式検定番号により交換シールドが2種類あります。
型式検定番号 NO.391F(AB) (1)TH4592・(2)TH4593
※SPN-391-C:製造日190722-1以降のものに使用可(190721-1以前のもの代替品あります。SP-391-C)
※SPN-391-G:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-G)
※SPN-391-S:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-S)
適合本体
No.391F用
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用しない時、コンパクトに収納できます。
眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品
取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)
仕様
UVカット
形状
ヘルメット取付型防災面
質量(g)
約170
レンズ色
クリア
対応
MP型対応、溝付型対応
機能
紫外線カット
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷