- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- pf管 サドルのおすすめ人気ランキング
pf管 サドルのおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新113件の「pf管 サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf管 支持」、「サドルベース PF管」、「pf管 留め具」などの商品も取り扱っております。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
管の抜け防止ができる蓋付きです。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
JIS C8411
仕様
複層波付管(高耐候)
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)
(最小値)1.5
エスコ品番
EA947BS-11
1袋(5個)
¥240
税込¥264
当日出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格
JIS C 8411
材質(内層)
N1.0(マンセル記号)