- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- pf管 スイッチボックスのおすすめ人気ランキング
pf管 スイッチボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新112件の「pf管 スイッチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf管 コンセントボックス」、「スイッチボックス 露出 黒」、「露出ボックス pf管」などの商品も取り扱っております。
規格
PF管16(※MFは除く)
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品
皿小ねじ(M4×12)2本
適合
PF管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
GタイプのPF管用コネクタ付です。
サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格
PF管22(MFは除く)
付属品
スリーブ付
材質
硬質塩化ビニル
材質
PVC
適合規格
(PS)E
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
色
グレー
コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。
スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。
Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。
2個のハブ付は、送り配管に便利です。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
規格
JIS C8435
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様
3分スタット付
種類
1コ用・13ミリカバー
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
側面ノックアウト
G22(C25)用×5、G16(C19)用×2
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
大角形プレートも適合します。
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様
側面ノック:22(25)×1
付属品
スリープ付
色
ミルキーホワイト