- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- pf管 ブッシングのおすすめ人気ランキング
pf管 ブッシングのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新112件の「pf管 ブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf管エンドキャップ」、「pf管 キャップ」、「端末ブッシング」などの商品も取り扱っております。
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
付属品
金具付
ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。
半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
色
ベージュ
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。
終端用のエンドキャップとしても使えます。
仕様
PF管用
色
ウォームグレイ
通線ブッシングと組み合わせて使用します。
仕様
ゴム製(黒)
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。
ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。
スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)
4迄
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
ホコリが入りにくい弁付です。
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工。
色
黒
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
配管を地中から立上げる場合、PF管先端の隙間ふさ用に使用してください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E