- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- pf管 延長のおすすめ人気ランキング
pf管 延長のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新114件の「pf管 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CD管・PF管」、「pf管 コネクタ」、「pf管 ve管 接続」などの商品も取り扱っております。
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)
(最小値)1.5
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様
Oリング付
色
ベージュ
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途PF管の相互接続に使用
仕様
ワンタッチ型(防水)
色
ベージュ
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
規格
JIS C 8411
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ベージュ
適合規格
PSE
JIS C8411
仕様
複層波付管(高耐候)
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
管相互の接続に使用します。
仕様
ワンタッチ型
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様
防水型、Oリング付
色
ベージュ