- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- pf管 ve管 接続のおすすめ人気ランキング
pf管 ve管 接続のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新119件の「pf管 ve管 接続」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VE管 接着剤」、「ve管 サイズ」、「VE16 黒」などの商品も取り扱っております。
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ベージュ
適合規格
PSE
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ミルキーホワイト
適合規格
PSE
用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)
2
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様
防水型、Oリング付
色
ベージュ
JIS C8411
仕様
複層波付管(高耐候)
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
Rタイプ~接着剤式。
規格
JIS C 8412
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
グレー
適合規格
PSE
JIS規格
JIS C8412
高耐候性
耐衝撃性
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格
JIS C 8411
材質(内層)
N1.0(マンセル記号)
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
タイプ
ストレートタイプ