- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- pf16 ボックスのおすすめ人気ランキング
pf16 ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新176件の「pf16 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf16 ボックスコネクタ」、「防水 露出 コンセント」、「外付けコンセントボックス」などの商品も取り扱っております。
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
規格
PF管16(※MFは除く)
材質
PVC
適合規格
(PS)E
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
材質
硬質塩化ビニル
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
寸法D1(Φmm)
87
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
GタイプのPF管用コネクタ付です。
サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格
PF管22(MFは除く)
付属品
スリーブ付
付属品
スリープ・キャップ
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様
側面ノック:22(25)×1
色
ミルキーホワイト
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品
Oリング、パッキン
種別
防水型
色
ベージュ
材質(キャップ)
PE
材質(ストッパー)
PC
付属品
スリープ付
色
ミルキーホワイト
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品
皿小ねじ(M4×12)2本
適合
PF管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
高耐候性
耐衝撃性
材質
(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品
スリーブ×1
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E