pfa チューブ 継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
266件の「pfa チューブ 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PFA 継手」、「樹脂ジョイント」、「ptfe フランジ」などの商品も取り扱っております。
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状 コネクタ 使用流体 空気、一般作動油、水、薬品類 材質(本体) SUS304 接続ねじ種類 R 適合チューブ U5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70 最高使用圧力(MPa) 5 負圧性能(kPa) -101.294
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状 メイルコネクタ 材質(本体) フッ素樹脂製 接続ねじ種類 R(PT) 材質(ナット) フッ素樹脂製 最高使用温度(℃) 100
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用 材質 PFA/PTFE 仕様 Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります) トラスコ品番 735-0414 質量(g) 20 適合チューブ外径(Φmm) 3/8 接続ねじ R1/4 アズワン品番 61-3534-78
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質 (本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質 PFA/PTFE
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状 レデューシングユニオン 使用流体 液体 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(本体) PFA/PTFE 使用温度範囲(℃) ~150(高温用インパクトリング使用時は200) 使用チューブ PFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃) 200(インパクトリング材質による) 材質(ナット) PFA
1個
4,898 税込5,388
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
形状 PFAユニオン・テイ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状 ユニオンフランジ 使用流体 液体 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(本体) PFA/PTFE 使用温度範囲(℃) ~150(高温用インパクトリング使用時は200) 使用チューブ PFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃) 200(インパクトリング材質による) 材質(ナット) PFA
1個
9,598 税込10,558
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状 ユニオン 使用流体 液体 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(本体) PFA/PTFE 使用温度範囲(℃) ~150(高温用インパクトリング使用時は200) 使用チューブ PFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃) 200(インパクトリング材質による) 材質(ナット) PFA
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質 PFA/PTFE 質量(g) 20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状 メイルコネクタ 使用流体 液体 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(本体) PFA/PTFE 使用温度範囲(℃) ~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格 インチサイズ 使用チューブ PFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃) 200(インパクトリング材質による) 材質(ナット) PFA
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水、その他 最高使用圧力(MPa) チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類 R 材質 SUS316 タイプ 耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃) チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 材質/仕上 ステンレス(SUS316) 使用範囲 5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa。5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa ねじの種類 R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状 ハーフ・ユニオン 使用流体 水、空気 材質(本体) PP 接続ねじ種類 R
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)