- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- phメーター スタンドのおすすめ人気ランキング
phメーター スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新124件の「phメーター スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電極スタンド」、「電極ホルダー」、「PHメーター」などの商品も取り扱っております。
支柱、ストッパ付。
適合
Xシリーズ
アズワン品番
61-8518-40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フリーアーム式電極スタンド。
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合本体
7430850K/0IB00001用
適合本体
0IB00001用
専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様
16Φ×300mm
TGK品番
561-54-73-03
品名
フリーアーム
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
適合
Xシリーズ
アズワン品番
61-8518-39
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
300
質量(kg)
1.6
ベース寸法(mm)
Φ140×14
クリップ
金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付
材質(ベース)
金属製
支柱
フレキシブルアームΦ13×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
フリーアーム式電極スタンド。(伸縮自在タイプ)
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品
自在はさみ1個
種別
SN-1
材質
ステンレス
寸法(mm)
130×110×370
質量(g)
350(自在はさみ含まず)、自在はさみ:1個90
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
FA-70S/FA-70L/FA-20S/DP-70S用スタンドアーム。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
モノクロ液晶スタンダードモデルです。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)
0.000~14.000
分解能
0.001pH
検出単位
(pH)0.001
セット内容
計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本
材質
ABS樹脂
幅(mm)
170
高さ(mm)
73
質量(g)
500
奥行(mm)
174
測定項目
pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
測定方式
(pH)ガラス電極法
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
120
寸法E(Φmm)
12
TGK品番
561-54-73-06
品名
専用H型スタンド(中)
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
仕様
締付範囲3~55mm
TGK品番
561-54-73-04
品名
クランプヘッド
アーム長さ(mm)
約40
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)
0.000~14.000
測定範囲
(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)
検出単位
(pH)0.01/0.001pH 選択可
分解能
(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁
付属品
取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバー
セット内容
本体+スタンダードToupH電極(9615S-10-D)+pH電極(101-S)
材質
ABS樹脂
幅(mm)
170
高さ(mm)
73
質量(g)
700
奥行(mm)
174
測定項目
pH、酸化還元電位(mV)、イオン
測定方式
(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法
再現性
(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digit
JIS規格
O型
表示形式
カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)
測定範囲 ORP
-1999.9~1999.9mv
計量法・型式
SS111
材質
ステンレス(SUS430)
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質
本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品
スペアキャップ
取付可能軸径(Φmm)
Φ9.5~18
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10