- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- ph標準液 6.86のおすすめ人気ランキング
ph標準液 6.86のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新174件の「ph標準液 6.86」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュウ酸 液体」、「シュウ酸溶液」、「電極洗浄液」などの商品も取り扱っております。
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合
AP-20・30・40・50用
トラスコ品番
838-3001
質量(g)
10
内容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
20日以内出荷
1本(30mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
第2種pH標準液は、国家標準にトレーサビリティを持つpH標準液で、公的機関による検査合格品です。
精度(pH)
±0.02
原液のまま使用。
60mL容量の標準液3種類が同梱されたセットです。
セット内容
中性リン酸塩標準液(60mL)、フタル酸塩標準液(60mL)、ホウ酸塩標準液(60mL)
pH値(+25℃)
中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
容量(mL)
250
適合
AP20・30・40・50用
トラスコ品番
838-3000
質量(g)
10
内容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
15日以内出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)
(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
容量(mL)
(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲
pH0~14
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
pH
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理
ガラス電極法
試料容量(mL)
0.1以上
主材質
ABS樹脂
適合
AP20・30・40・50用
トラスコ品番
838-3002
質量(g)
10
内容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
15日以内出荷
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など
測定範囲(pH)
0.00~14.00
付属品
取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)
Φ37.5×H170
質量(g)
約87(電池含む)
電源
CR2032リチウム電池×2個
サンプリング
3回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
pH値
中性
成分
塩化カリウム(KCl)25%、水75%
TGK品番
606-66-42-12
容量(mL)
500
アズワン品番
61-8518-10
濃度(mol/L)
3.3KCl
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイプ
証明書付、ボトル入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
1回使いきり
RoHS指令(10物質対応)
対応
JCSS証明書(副)付
用途pH計測定前の校正用
容量(mL)
500