pixel4 ガラスフィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
82件の「pixel4 ガラスフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「首掛け 紐」、「ネックストラップ 業務用」、「ホイッスル ストラップ」などの商品も取り扱っております。
「耐衝撃」「超軽量&極薄設計」 耐衝撃構造のTPUと、美しい光沢感のあるPETのハイブリッドケース 新しく背面にハニカム構造採用 ストラップホール搭載
対応機種 Pixel 4 特性 耐衝撃 タイプ ケース型 材質 TPU+PET
1個
799 税込879
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質 本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF 鍵有
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USB-CポートにUSB-Aポート4口を増設する費用対効果に優れたソリューション。携帯性に優れた小型軽量のコンパクト設計。一般的なデバイス使用にUSBバスパワーで対応。大部分の用途では外付け電源が不要。汎用性の高いマルチプラットフォーム互換ハブ。各種OS(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)に対応しており、簡単にインストールが完了。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。5Gbpsスループット対応のSuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) ポート4口を増設するドングルスタイルハブ
用途MacBook、Ultrabook、Chromebook Pixelなど、ポート数が限られたノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張。ハブを携帯し、外出先で各種USB周辺機器をノートパソコンに接続。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適 ポート数 4 仕様 【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なし セット内容 4ポートUSB3.0ハブ 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 80 幅(mm) 41 ホワイト サイズ コンパクト 高さ(mm) 15 質量(g) 37 電源 USB電源 ケーブル長(m) 0.15 対応OS OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH) 10~85 保存温度(℃) -10 ~ 70 動作温度(℃) 0~45 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 15 USBポート数 4 インターフェイス USB 3.0 転送速度(Gbps) 【最大データ】5 インターフェイス-アップストリーム USB 3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.1 Gen 1(USB 3.2 Gen 1)/USB 3.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

上質なPUレザーを使用したベーシックな手帳型ケース すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚) 邪魔にならないサイドマグネット固定 動画視聴に最適なスタンド機能 耐衝撃TPUケース採用/ストラップホール搭載
対応機種 Pixel 4 特性 薄型 タイプ 手帳型 材質 TPU+PUレザー
1個
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上質なPUレザーを使用したベーシックな手帳型ケース すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚) 邪魔にならないサイドマグネット固定 動画視聴に最適なスタンド機能 耐衝撃TPUケース採用 ストラップホール搭載
特性 薄型 タイプ 手帳型
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LP-NS02シリーズ: <特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構 LP-NS06シリーズ: <特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マルチチャネルUSB 3.1ハブコントローラ。独立した4つのポート間で合計20Gbpsの帯域を使用。1x USB-A(10Gbps)、1x USB-C(10Gbps)、2x USB-A(5Gbps)ポートを増設し4つの高性能USB機器を接続。常時稼働のUSB-A急速充電ポートでスマートフォンを充電。2個あるThunderbolt 3ポートの一つを使って、最大6件のThunderbolt 3デバイスをデイジーチェーン接続。付属の電源アダプタで接続デバイスを常に給電し、いつでも使える状態に
用途高い処理能力を必要とするデバイス(3Dスキャナなど)のパフォーマンスを上げる独立ポート。複数のバスパワー対応SSDをそれぞれ専用ポートに接続し、読み込み・書き込みアクセスのスピードをアップ。Thunderbolt 3搭載ノートパソコンにプリンタ、キーボード、マウスなどのUSB機器を接続 ポート数 4 仕様 【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】Thunderbolt 3 、 USB バッテリ充電仕様 Rev. 1.2、USB 3.1 仕様 バージョン1.0、USB仕様 rev. 2.0、xHCI(Extensible Host Controller Interface)仕様 rev. 1.1、UASP(USB Attached SCSI Protocol)Rev. 1.0、【バス型】Thunderbolt 3、USB 3.1en 1、USB 3.1en 2、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり 材質 【エンクロージャ】アルミ 長さ(mm) 148 幅(mm) 74 シルバー&ブラック サイズ デスクトップ 質量(g) 200 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0 コネクタ形状 Thunderbolt3USB-C(24ピン)、USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10bps)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.1(10Gbps) チップセット Intel-AlpineRidgeJHL6540、ASMedia-ASM1042A、ASMedia-ASM1142 ケーブル長(cm) 51.8 インターフェイス USB 3.1 転送速度(Gbps) 【最大データ】20 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.0(USB 3.1/3.2 Gen 1) コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A、Type-C
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質 アルミニウム、MDF、EVA 鍵有
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材&四つ角エアクッション。カメラに傷が付きにくい設計。マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
対応機種 Google Pixel 5a (5G) 特性 ストラップホール付 タイプ ケース型 クリア 材質 ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
1個
特価
879 税込967
当日出荷

TPU×アクリル素材&超耐衝撃エアポケット 角部分に大きなエアクッションを搭載。柔軟性が高く、落下の衝撃による破損を防ぎます。 背面は、高透明な硬度3~5Hのアクリル素材を採用。傷に強い設計で、スマートフォンを傷と衝撃から守ります。 握った際に安定感のある側面のTPU素材は、高透明で柔軟性が高く着脱が簡単です。
対応機種 Google Pixel 3a XL 特性 [耐衝撃]こだわりの設計で端末を保護/カドにエアクッションを搭載し、落下の衝撃から守る/高透明で柔らかなTPU素材を使用/柔軟性があり着脱が簡単/ストラップホール搭載 クリア 材質 背面:アクリル
1個
799 税込879
5日以内出荷