- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- pm2.5フィルタのおすすめ人気ランキング
pm2.5フィルタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新237件の「pm2.5フィルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hepa フィルターシート」、「給気口フィルタ」、「窓フィルター」などの商品も取り扱っております。
花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます
適合本体
PMMS-DC100
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。
粘着タイプのフィルターなので取付簡単。カットしやすいミシン目付。
フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。
使用場所
室内
1個(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
エアコンのホコリをペタッとキャッチ!粘着剤付き特殊フィルターが花粉を逃さない!光触媒の効果で抗菌・防臭。前面に吸入口がついたタイプにも取付け可能!※特殊形状には取り付けられない場合があります。
用途エアコンフィルター
材質
フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)
【フィルター】38×80【取付テープ】1×2.5(8片)
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
除塵層でPM2.5・花粉・ホコリなどの微粒子除去、活性炭層で排気ガス・タバコなどの臭いを吸着、菌・カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質
ポリエステル(難燃性不織布)
・PM2.5サンプラーLV-250R型インパクター用フィルターです。
・Φ37mm
寸法(Φmm)
37
1箱(100枚)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
トイレ・浴室換気扇のホコリをペタッとキャッチ!粘着剤付き特殊フィルターが花粉を逃さない!光触媒の効果で抗菌・防臭。24時間換気扇にも取付け可能!※特殊形状には取り付けられない場合があります。
用途トイレ・浴室・換気扇フィルター
材質
フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)
【フィルター】30×30【取付テープ】2.5×1(8片)
適合サイズ
30インチ
1袋(3枚)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
PM2.5重量測定用に開発された米国EPA認定フィルターです。・取扱に便利なPP製サポートリング付きで接着剤や粘着剤は使用していません。・湿度、温度変化による重量変動はすべてEPA規定内です。・フィルター1枚毎に連続番号がついていますのでトラッキングが簡単です。・クリーンルームにて生産していますので、粒子コンタミもEPA規定内です。 フィルタ材質-PTFE・サポートリング材質-PP製・厚さ-40±10μm・捕集効率->99.7%(0.3μmDOPテストによる)・湿気による重量変化-<10μg 湿度35~40%時・最大圧損値-30cmH2O coL.、16.67L/min・重量変動-≦20μg・粒子によるコンタミネーション-≦20μg・温度変化による安定性-40±2℃加熱<20μg
穴径(μm)
2
TGK品番
996-41-07-11
直径(Φmm)
46.2Φ
1ケース(50枚)
¥81,980
税込¥90,178
10日以内出荷
トラスコ品番
441-7836
質量(g)
126
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×2000
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
空気中に浮遊する0.1μm以上の(PM2.5)微粒子・花粉・黄砂と付着したウイルス・細菌をほぼ99%通しません。
サイズ(mm)
1250×1000
アズワン品番
64-9637-29
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります)。
圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。
PM2.5対応。
捕集したホコリを離さない粘着剤付。
制菌・消臭効果。
花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。
ホコリ捕集性に優れた繊維構成。
用途通風口など
セット内容
セット内容:フィルター3枚、取付テープ
材質
抗菌・防臭加工不繊布
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
Φ約210
質量(g)
4
アズワン品番
64-7992-60
1袋(3枚)
¥485
税込¥534
翌日出荷
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質
(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン
タイプ
KRP用
PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。
適合本体
PMMS-DC100
材質
不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
人工酵素による消臭・抗菌防臭繊維「アレルキャッチャー」を使用したエアコンフィルターです。
材質
本体:ポリエステル(再生)70%・レーヨン30%、テープファスナー:ナイロン ※テープファスナー1枚あたり6コ付
外形寸法(cm)
約40×80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(3枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色
ホワイト
材質
不織布
幅(mm)
230
長さ(m)
50
外径(Φmm)
140
シートサイズ(mm)
230×200
TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。
フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。
花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。
トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
材質
PP 樹脂
捕集効率(%)
約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]