- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 小型結束機
- pp バンド 結束 機のおすすめ人気ランキング
pp バンド 結束 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新134件の「pp バンド 結束 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ppバンド溶着機」、「ppバンド 溶着」、「半自動梱包機」などの商品も取り扱っております。
50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。
捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。
詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様
ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚
トラスコ品番
815-7668
色
白
質量(g)
735
破断強度(kg)
40
材質(ベルト)
66ナイロン
材質(ボディ)
ABS樹脂
材質(クリップ)
66ナイロン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番
815-7670
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用
適合バンド幅(mm)
17以下
幅(mm)
90
全長(mm)
98
材質(本体)
アルミ
材質(刃)
鋼
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)
2.5
電源
AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×240×140
バンド厚さ(mm)
0.55~0.65
適合バンド幅(mm)
12~16
適合バンド
ポリプロピレン(PP)
仕様
手動引締めタイプ
トラスコ品番
243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
PPバンド使用が可能です。
前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンド
PPバンド
適合バンド幅(mm)
9~19
トラスコ品番
819-1336
材質
(本体)鉄、(ハンドル)アルミ
全長(mm)
320
質量(kg)
1.49
バンド厚さ(mm)
0.7
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×540×750(テーブル)
電源コード(m)
4.5
消費電力(kW)
0.47
引締力(N)
40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンド
PPバンド
適合バンド幅(mm)
13~19
種別
PPバンド用引締機
幅(mm)
80
全長(mm)
410-320
材質(本体)
鉄
質量(g)
1255
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トラスコ品番
460-1106
幅(mm)
15
質量(kg)
18
色
茶
長さ(m)
2000
1セット(2巻)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)
1.32
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番
381-8586
セット内容
本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
315
材質(ベルト)
耐候性ナイロン66
材質(クリップ)
ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)
-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。
トラスコ品番
301-1666
セット内容
本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個
材質
本体:ABS樹脂。ベルト・クリップ:66ナイロン
質量(g)
705
使用温度範囲(℃)
-20~80
適合ベルト
GJ60BT-75N
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。
捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。
詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様
ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚
トラスコ品番
815-7678
色
黒
質量(g)
735
材質(ベルト)
66ナイロン
材質(ボディ)
ABS樹脂
材質(クリップ)
66ナイロン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。
スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。
インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様
梱包スピード:最大30梱包/分
トラスコ品番
125-6905
質量(kg)
約25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×282×238(テーブル)489(全高)
引締力(N)
60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45
梱包物最小寸法(mm)
幅30×高さ10
テープ
【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m
供給電源
単相100V 50/60Hz 250W
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
用途PPバンドの引き締め機。
適合バンド
PPバンド
仕様
KK4型
長さ(mm)
330
質量(kg)
1.6
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
各種梱包に。
作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。
質量(kg)
47
電源
(最大容量)単相100V±10%(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×540×750
引締力(N)
(最大)約500
1台
¥480,000
税込¥528,000
翌々日出荷
操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番
125-7370
質量(kg)
68
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.8
テーブル寸法奥行(mm)
583
消費電力(kW)
0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×583×777
引締力(N)
30~400
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
テーブル幅(mm)
900
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。
容量(kW)
0.47(単相100V 50/60Hz)
質量(kg)
50
型
低床型
奥行(mm)
540
全幅(mm)
1000
締付け能力(mm)
0~150(ストロークモード)
引締力(N)
40~450(トルクモード)
セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。
国内生産品です。
用途さまざまな商品の梱包に。
一般梱包用。
厚さ(mm)
0.63
内径(Φmm)
200
破断伸度(%)
20