- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
- ppバンド溶着機のおすすめ人気ランキング
ppバンド溶着機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「ppバンド溶着機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ppバンド 溶着」、「PPバンド 圧着」、「コードレス結束機」などの商品も取り扱っております。
手締め用PPバンド用のストッパーです。
バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用
適合
PPバンド幅15.5mm
材質
ポリプロピレン
色
乳白色
タイプ
フラット
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1袋(1000個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番
815-7670
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)
2.5
電源
AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×240×140
バンド厚さ(mm)
0.55~0.65
適合バンド幅(mm)
12~16
適合バンド
ポリプロピレン(PP)
仕様
手動引締めタイプ
トラスコ品番
243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。
握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)
0.25
電源(V)
AC100 50/60Hz 13W
本体寸法(mm)
205×100×26
電源コード(m)
3.0 2Pタイプ
ヒーター
セラミックヒーター
シール能力(mm)
0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
アズワン品番
6-9820-01
発熱温度(℃)
約130
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。
トラスコ品番
301-1666
セット内容
本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個
材質
本体:ABS樹脂。ベルト・クリップ:66ナイロン
質量(g)
705
使用温度範囲(℃)
-20~80
適合ベルト
GJ60BT-75N
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)
1.32
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンド
PPバンド
適合バンド幅(mm)
13~19
種別
PPバンド用引締機
幅(mm)
80
全長(mm)
410-320
材質(本体)
鉄
質量(g)
1255
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。
ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具
材質
ポリプロピレン
材質/仕上
ポリプロピレン
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×540×750(テーブル)
電源コード(m)
4.5
消費電力(kW)
0.47
引締力(N)
40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上
材質:ポリプロピレン
質量(kg)
4
破断伸度(%)
20
ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品
セロファン(70×300mm)1枚
電圧(V)
100
電源コード(m)
1.5
ヒーター
ニクロムヒーター
50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。
捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。
詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様
ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚
トラスコ品番
815-7668
色
白
質量(g)
735
破断強度(kg)
40
材質(ベルト)
66ナイロン
材質(ボディ)
ABS樹脂
材質(クリップ)
66ナイロン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)
3
シール幅(mm)
6
トラスコ品番
356-9519
質量(kg)
発振器(本体):約1。ハンドピース:約0.2(出力コード含む)。アダプタ:約0.35
電源(V)
AC100~240
消費電力(W)
20
出力
DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)
AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)179×183×66。(ハンドピース)36×125×54。(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)
40
ACアダプタ(定格入力)
100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)
57
出力コード(cm)
50
アズワン品番
1-6188-01
タイマー
約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに
仕様
ローラー型こて先
TGK品番
948-54-52-06
エスコ品番
EA305XK-2
トラスコ品番
849-7118
質量(kg)
0.22
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
50
シール能力(mm)
0.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。
セット内容
本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個
破断強度(kg)
10
材質(ベルト)
66ナイロン
材質(クリップ)
ポリアセタール
色(本体)
黒
熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途封緘機を使用する際に使う専用の金具です。
シール寸法(mm)
18×30
1箱(1000個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途PPバンドを金具止めする際に使用します。
仕様
KKパンチ16
長さ(mm)
415
質量(kg)
1.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
手締め用PPバンド専用ストッパー。
プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。
従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
化学物質安全性参考資料