- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
- pt洗浄液のおすすめ人気ランキング
pt洗浄液のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新104件の「pt洗浄液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗浄液」、「カラーチェック 洗浄液」、「切断砥石 305」などの商品も取り扱っております。
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。
鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷
正味質量(g)
271
種別
洗浄液(遅乾性)
色
透明
トラスコ品番
389-0104
タイプ
遅乾性
規格
MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当。JIS Z 2343-2:2001 に適合
主成分
溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別
洗浄液
色
無色
使用温度範囲
-5~50℃
適合規格
JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器
エアゾール缶
比重
0.69
引火点(℃)
-5前後
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
225mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄方式
溶剤除去法
危険物の性状
非水溶性
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。
設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。
防衛庁認定品。
用途一般材料用
種別
洗浄液
比重
0.69
引火点(℃)
-5前後
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄方式
溶剤除去法
危険物の性状
非水溶性
1缶(18L)
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品
用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
種別
浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本
セット内容
カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本
色
-
対象
金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2.1L
危険物の性状
水溶性
1セット(6本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
色
透明
摘要
詰替用
使用温度範囲(℃)
0~60
主成分
溶剤
種別
洗浄液
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥
タイプ
450型エアゾール缶
規格
JIS
危険物の類別
第四類
危険物の数量
0.42L
最も一般的に使用されているタイプ
有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ
450型エアゾール缶
規格
JIS:Z 2343-2:2001。ISO:3452-2:2000
感度
2
危険物の類別
第四類
危険物の数量
0.42L
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他
有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別
第四類
用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。
種別
洗浄液
液色
透明
成分
n-ヘプタン。LPG
色
無色透明
処理能力
スプレー缶1本あたり約5m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
294mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別
洗浄液
使用温度範囲
-5~50℃
適合規格
JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器
エアゾール缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
225mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1箱(12本)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
国内有名メーカーによる品質保証!
JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用
使用可能材質
各種金属
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
種別
現像液
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
205mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
1箱(12本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。
設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。
防衛庁認定品。
用途一般材料用
種別
洗浄液
比重
0.69
引火点(℃)
-5前後
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.6L
洗浄方式
溶剤除去法
危険物の性状
非水溶性
1箱(300mL×12本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別
現像液
液色
白
成分
珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類。LPG
色
白
処理能力
スプレー缶1本あたり約5m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
189mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別
浸透液
液色
赤
成分
アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素。DME
色
赤
処理能力
スプレー缶1本あたり約10m2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
金属パーツ洗浄剤。
あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。
脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
青ニスも強力に除去します。
速乾性なので拭き取りの必要がありません。
No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。
青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。
使用温度範囲(℃)
-20~40
仕様
逆さ噴射可
成分
シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン
主成分
石油系溶剤、アルコール類
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
強力、速乾、逆さ噴射可
危険物の性状
非水溶性
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別
洗浄液
使用温度範囲
-5~50℃
適合規格
JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器
ローヤル缶
比重
0.69
引火点(℃)
-5前後
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
洗浄方式
溶剤除去法
危険物の性状
非水溶性
1缶(4L)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用に。
トラスコ品番
253-1855
色
透明
容量(mL)
4000
種類
液:洗浄
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷