ptfe シールのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
2,172件の「ptfe シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紐 パッキン」、「シールガスケット」、「シール 紐」などの商品も取り扱っております。
ソフトシール ニチアスランキング1位
耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
1巻
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業ランキング2位
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

コードシール ソフト(断面平形) 日本バルカーランキング3位
1個
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ニチアスソフトシール (R) ニチアスランキング4位
非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。 食品衛生法適合品です。
材質PTFE(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-100~260
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

#3300ゴアジョイントシーラント PILLAR(旧:日本ピラー工業)ランキング5位
PILLAR(旧:日本ピラー工業)#3300ゴアジョイントシーラント
ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
1巻(8m)ほか
15,599税込17,159
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。食品衛生法適合品です。
材質PTFE長さ(m)15使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など
1巻
28,980税込31,878
33日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。特性耐薬品性、耐熱性、耐食性材質フッ素樹脂(PTFE)形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付
1個
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

住友電工ファインポリマースミフロンマッシュシール
材質フッ素樹脂特性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤使用温度範囲(℃)-100~260融点(℃)327最大使用圧力(kg/cm2)【気体】20、【液体】50
1巻
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-02
1個
7,998税込8,798
当日出荷

1個
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維最高使用温度(℃)550
1個
9,950税込10,945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ
‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。 化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。 コールドフローが少なく、シールに有効です。
材質PTFE
1個
15,980税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 流体をほとんど汚染しません。
用途各種ポンプ、攪拌機など。特性耐薬品性適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14
1巻(3m)
8,798税込9,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-01
1個
6,398税込7,038
当日出荷

厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
1巻
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ適合流体バルブステム用。動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類。機器用。(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー。(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)(機器用)1
1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
1本
799税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

1巻
25,980税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-03
1個
7,998税込8,798
当日出荷