ptfeボルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
161件の「ptfeボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PTFE ネジ」、「PTFE ワッシャー」、「樹脂ボルト」などの商品も取り扱っております。
六角ボルト(PTFE) 大阪魂ランキング1位
1個ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト フロンケミカルランキング2位
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)25首下長(mm)30
1セット(10個)
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

六角ボルト TEBT(PTFE) 廣杉計器ランキング3位
種別全ねじ材質PTFE白色不透明頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


フッ素樹脂(PTFE)六角ナット フロンケミカルランキング5位
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)20
1セット(10個)
4,798税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質PTFE
1個
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
629税込692
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)15
1セット(10個)
739税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

種別全ねじ材質PTFE白色不透明頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
99,980税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1袋(50本)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

種別全ねじ材質PTFE頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)
269,800税込296,780
翌々日出荷から9日以内出荷

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品などに用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1袋(50本)
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

種別全ねじねじの呼びM6材質PFA長さ(mm)20ねじピッチ1頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
1個
849税込934
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)TFボルトナット
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
1個
2,190税込2,409
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじピッチ1.75寸法L1(mm)81袋入数(個)1寸法B(mm)19寸法L2(mm)全ねじねじ規格並目寸法M(mm)M12破断荷重(N)6805ねじり破断トルク(N・m)13.7
1個
2,198税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エイトルーブTX-2300はスプレータイプのフッ素樹脂潤滑剤です。低摩擦性に優れており、特にステンレス製の継手やボルト、ナットなどのカジリ防止、焼付防止に最適で、ネジ部にサッとひと拭きでフッ素樹脂の被膜を形成し、カジリを防ぎ、作業効率をアップさせます。グリスタイプではありませんので、油を嫌う場所でもお使い頂けます。 。塗布後15~30秒おいて乾燥させ、ネジを締め込んでください。
用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。白~淡黄色タイプ液状内容300(mL/本)荷姿スプレー缶pHデータなし臭気有機溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
3,539税込3,893
翌日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)