NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)
種別
全ねじ
材質(本体)
PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
全24種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
長さL(mm)
選択してください
10
12
15
20
25
30
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
24種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76139336
SPFA-M8-25-H
1袋(5個)
25
M8
¥
4,720
¥
4,719
¥
5,191
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140097
SPFA-M8-10-H
1袋(5個)
10
M8
¥
3,930
¥
3,929
¥
4,322
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140106
SPFA-M8-12-H
1袋(5個)
12
M8
¥
3,930
¥
3,929
¥
4,322
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140115
SPFA-M8-15-H
1袋(5個)
15
M8
¥
3,930
¥
3,929
¥
4,322
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140185
SPFA-M4-20-H
1袋(10個)
20
M4
¥
5,220
¥
5,219
¥
5,741
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140840
SPFA-M5-30-H
1袋(10個)
30
M5
¥
6,420
¥
6,419
¥
7,061
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140849
SPFA-M6-10-H
1袋(10個)
10
M6
¥
6,420
¥
6,419
¥
7,061
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140858
SPFA-M6-12-H
1袋(10個)
12
M6
¥
6,420
¥
6,419
¥
7,061
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140867
SPFA-M6-15-H
1袋(10個)
15
M6
¥
6,420
¥
6,419
¥
7,061
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141156
SPFA-M8-20-H
1袋(5個)
20
M8
¥
3,540
¥
3,539
¥
3,893
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141427
SPFA-M5-20-H
1袋(10個)
20
M5
¥
5,430
¥
5,429
¥
5,972
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141531
SPFA-M6-20-H
1袋(10個)
20
M6
¥
5,630
¥
5,629
¥
6,192
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141698
SPFA-M4-30-H
1袋(10個)
30
M4
¥
6,230
¥
6,229
¥
6,852
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141707
SPFA-M5-10-H
1袋(10個)
10
M5
¥
6,230
¥
6,229
¥
6,852
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141716
SPFA-M5-12-H
1袋(10個)
12
M5
¥
6,230
¥
6,229
¥
6,852
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141725
SPFA-M5-15-H
1袋(10個)
15
M5
¥
6,230
¥
6,229
¥
6,852
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141786
SPFA-M8-30-H
1袋(5個)
30
M8
¥
4,340
¥
4,339
¥
4,773
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141926
SPFA-M6-30-H
1袋(10個)
30
M6
¥
6,830
¥
6,829
¥
7,512
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142005
SPFA-M5-25-H
1袋(10個)
25
M5
¥
7,230
¥
7,229
¥
7,952
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142170
SPFA-M6-25-H
1袋(10個)
25
M6
¥
7,630
¥
7,629
¥
8,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142441
SPFA-M4-10-H
1袋(10個)
10
M4
¥
6,040
¥
6,039
¥
6,643
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142450
SPFA-M4-12-H
1袋(10個)
12
M4
¥
6,040
¥
6,039
¥
6,643
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142459
SPFA-M4-15-H
1袋(10個)
15
M4
¥
6,040
¥
6,039
¥
6,643
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142626
SPFA-M4-25-H
1袋(10個)
25
M4
¥
7,040
¥
7,039
¥
7,743
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください