ptgnr2525m16のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
12件の「ptgnr2525m16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PCLNR2020K12」、「8mm角 バイト」、「旋盤 バイト 仕上げ」などの商品も取り扱っております。
勝手 基準コーナーR 0.8 クランプシステム ピンロック方式(レバーロック方式)
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.4 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 材質 MNP30(サーメット) 形状 正三角形60° 被削材 P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質 タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm) 9.525 勝手 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 刃長l(mm) 16.5 切削領域 精密仕上げ 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.4 穴径d1(Φmm) 3.81 コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。 形状 正三角形 適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0 種別 ネガ タイプ ピンロック式 S 6°(インサートを動かす時の角度)
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合チップ 正三角形60° 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる セット内容 右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ シャンク 8mm角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

形状 正三角形60° 逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

用途外径切削 クランプシステム レバーロック式 適合チップ 正三角形60° 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0 勝手 タイプ ピンロック式
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途外径加工[アルミ用バイト] 適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 20
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般外径ホルダ(外径・端面加工) 寸法L1(mm) 150 寸法B(mm) 25 寸法b(mm) 25 寸法H1(mm) 25 寸法h(mm) 25 コーナー 0.8R 寸法F1(mm) 32
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途外径切削 形状 正三角形 適合チップ 正三角形60° 勝手 クランプシステム レバーロック式 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0 種別 ネガ タイプ ピンロック式 種類 レバーロック式 P形外径加工用バイト 刃先角91° 基準コーナーrc 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用インサート TN□□1604形
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)