pvdfのおすすめ人気ランキング

2026/04/02更新
1,134件の「pvdf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブ 耐薬品」、「エラストマー チューブ」、「PFA 継手」などの商品も取り扱っております。
RS PRO パイプカッター スプリング・ロード 42 mm RS PROランキング1位
RS Pro パイプ 信頼性の高い RS PRO ブランドのパイプカッターをご紹介します。耐久性に優れた手動工具で、 42 mm までのプラスチック製パイプやホースをきれいかつ正確に切断するのに最適 Durable です。この使いやすいパイプカッターには、スプリング式ピンで調整できる つの開口部があり、必要なサイズに応じて簡単にカッターを調整できます。このカッターは、ボディが丈夫で摩耗しにくいアルミ製で、ソフトグリップハンドルを備えているので、快適性と操作性が向上します。高品質ブレードは高炭素鋼製で、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 ?高炭素鋼製ブレードの交換が可能( 1829984 ? Durable アルミニウム設計は片手操作に最適です ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します ?スプリング式ピンで調整可能な つの開口部により、快適性を高め、負担を軽減 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 交換用ブレードはありますか? RS Pro パイプカッターの交換用ブレード(( 1829984) 1829984 )を用意 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
仕様切断能力 = 42 mm。材料カット = プラスチック。ボディ材質 = アルミニウム。切断タイプ = スプリング・ロード
1個
3,798税込4,178
7日以内出荷


TE Connectivity 熱収縮チューブ, PVDF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ランキング3位
1個ほか
1,198税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

PVDFハーフエルボ 三商ランキング4位
1セット(10個)
1,698税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ミニバイアイル SEPARA GVSランキング5位
1箱(100本)
32,980税込36,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

疎水性。タンパク質の吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
1箱(100個)
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 1.2mm。シュリンク径 = 0.6mm。色 = クリア。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = N。収縮率 = 2:1。スリーブ長さ = 1.2m。材質 = PVDF。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +175℃。難燃性 = あり。ハロゲンフリー = N。アングル = ストレート。シリーズ = KYNAR。。UL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
1個
869税込956
当日出荷


内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)。0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂。外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
1本
379税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

。ウェスタンブロッティング用メンブレン。疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング
仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:200mm×3M●孔径:0.45μm●膜質:疎水性アズワン品番67-2385-56
1ロール
29,980税込32,978
7日以内出荷

内径(Φmm)38材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン外径(Φmm)48長さ(m)20トラスコ品番731-0315質量(kg)17.4
1巻(20m)
399,800税込439,780
翌々日出荷

ウェスタンブロッティング用メンブレン。疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロ
仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:300mm×3M●孔径:0.45μm●膜質:疎水性アズワン品番67-2385-58
1ロール
44,980税込49,478
7日以内出荷

MS(Membrane Solutions)フィルターバイアル
オートサンプラーに適した標準サイズのフィルターバイアルです。バイアル内でろ過処理することで時間を短縮できます。主なクロマトグラフィー装置(Waters、Agilent、島津など)に適合します。
その他【残容量】30μL容量480μL入数(枚)100材質(ハウジング)PP主な用途食品/サプリメント分析 化学薬品分析 サンプル前処理など適合バイアル寸法(mm)12×32
1箱(100個)
27,980税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
1本ほか
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

ベントフィルター付きキャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!
仕様●ワーキングボリューム:180~260mL●表面積(cm2):850材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF容量(mL)2000表面処理無しキャップベントフィルターキャップメンブレン疎水性PVDF 0.22μmアズワン品番4-2670-03
1箱(12袋×1個)
10,980税込12,078
翌々日出荷

医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,490税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 6.4mm。シュリンク径 = 3.2mm。色 = クリア。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = N。収縮率 = 2:1。スリーブ長さ = 1.2m。材質 = PVDF。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +175℃。難燃性 = あり。ハロゲンフリー = N。アングル = ストレート。シリーズ = KYNAR。。UL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 3.2mm。シュリンク径 = 1.6mm。色 = クリア。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = N。収縮率 = 2:1。スリーブ長さ = 1.2m。材質 = PVDF。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +175℃。難燃性 = あり。ハロゲンフリー = N。アングル = ストレート。シリーズ = KYNAR。。UL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷

ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100個)ほか
339税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

小型量産機器組込み用に最適。
引張強度(N)20耐衝撃(m/s2)100リード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応測定粘度範囲5P(Max)
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)