- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- px-238のおすすめ人気ランキング
px-238のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新2件の「px-238」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PX-201」、「ハンダゴテ 精密」、「半田ごて」などの商品も取り扱っております。
作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)
205
質量(g)
60
電源(V)
AC100
標準こて先
PX-60RT-SB
軸径×軸長(mm)
Φ7×37
適合
PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201
適合機種
PX-201、PX-335、PX-342、PX-338
質量(g)
9
ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)
268
奥行(mm)
268
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電源コード(m)
1.5
ヒーター
セラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
温度固定式
ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き
ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応
グリップの形状を追求、握りやすいグリップ
断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
付属品
こて先(PX-2RT-B)
奥行(mm)
220
消費電力(W)
85
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電源コード(m)
1.5
質量(g)
70
電圧(V)
100
ヒーター
セラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
リップル温度(℃)
無負荷時±5
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。
こて先温度を正確にコントロール。
70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。
使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)
210
消費電力(W)
70
付属品
こて先(PX-2RT-B)
トラスコ品番
305-9693
質量(g)
90
温度(℃)
250~450
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。
手元で温度調整可能です。
70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm)
215
消費電力(W)
70
付属品
コテ先(PX-40RT-5C)
トラスコ品番
305-9723
質量(g)
92
電源(V)
AC100
設定温度(℃)
300~480
こて部コード(m)
1.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)
186
質量(g)
43
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。
クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)
210
消費電力(W)
90/15
仕様
強・標準の2段切換式
トラスコ品番
364-2305
質量(g)
65
電源(V)
AC100
最高温度(℃)
560/390
標準こて先
TQ-77RT-B
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け
全長(mm)
205
消費電力(W)
20/130 (スイッチオン時)
トラスコ品番
351-4196
種別
ストレート
質量(g)
48
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)
AC100
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
ヒーター
ニクロムヒーター
鉛フリーはんだ対応
●デジタル制御の温調はんだこてです。
●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。
●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
用途●表面実装からコネクターまで可能に。
付属品
こて先(PX-28RT-S2C)
全長(mm)
219
質量(g)
70
消費電力(W)
80
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1.5
ヒーター
セラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
リップル温度(℃)
±5
温度設定範囲(℃)
200-500
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
全長(mm)
224
消費電力(W)
15
適合
(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I
電源
AC100V 50/60Hz
ヒーター
セラミックヒーター
プラグ形状
平型プラグ
基本交換部品
(ヒーター)A5010
適合機種
TQ-77、TQ-95
適合機種
RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。
熱を多く必要とするはんだ付けに最適。
優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。)
中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに
消費電力(W)
47
セット内容
本体、ロックキー、取扱説明書
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
リップル温度(℃)
無負荷時/±1
温度設定範囲(℃)
240~540
高性能セラミックヒーター内蔵。
精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)
AC100