- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- qi ケーブルのおすすめ人気ランキング
qi ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新243件の「qi ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gpio コネクタ」、「5ピンケーブル」、「qiコネクタ」などの商品も取り扱っております。
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容
茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入
ピッチ(mm)
2.54
許容電流(A)
3A(MAX)
ケーブル長(mm)
150
ケーブル種類
1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
許容電圧(V)
AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
¥289
税込¥318
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類
その他
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(cm)
約20(コネクタ部含まず)
仕様
10P(ソケット)-1P×10(プラグ)
色
茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL20029AWG28
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
1S(ソケット)-1P(プラグ)
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類
その他
両端がソケットになっている多用途ケーブルです。ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利です。
ケーブル種類
1S(ソケット)-1S(ソケット)
ケーブル長(mm)
300
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】茶/赤/橙/黄
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
4S(ソケット)-4S(ソケット)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】黒/赤
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
2P(プラグ)-1P×2(プラグ)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL20029AWG28
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
FC20(フラットケーブル圧接型ソケット)-1P×20(プラグ)
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ブレッドボードやヘッダー/ICソケット等に差し込むことが出来るプラグタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容
茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル長(mm)
150
ケーブル種類
1P(プラグ)-Z(5mm半田あげ)
1パック(10本)
¥289
税込¥318
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】黒/赤
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
2S(ソケット)-2S(ソケット)
1本
¥85
税込¥94
当日出荷
あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブルの各色1本ずつ入ったセット。
色
【ケーブル】黒/茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白 各1本
対応コネクタ
QIコネクタ/QIIコネクタ
ケーブル長(mm)
450
1パック(10本)
¥268
税込¥295
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】茶/赤/橙
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
3S(ソケット)-1P×3(プラグ)
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
6S(ソケット)-6P(プラグ)
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)
-20~85
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
適合コネクタ
QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)
22~28
耐電圧(V/min)
1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数
1
適合
【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)
2.65
高さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
2.54
奥行(mm)
14
温度範囲(℃)
-40~105
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
耐電圧(V/min)
1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】茶/赤/橙/黄
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
4S(ソケット)-1P×4(プラグ)
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】茶/赤/橙/黄/緑
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
5S(ソケット)-5S(ソケット)
1本
¥159
税込¥175
当日出荷