r-410aフルオロカーボンガスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
91件の「r-410aフルオロカーボンガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R410A フロンガス」、「家庭用 エアコン ガス チャージ」、「冷媒 エアコンガス」などの商品も取り扱っております。
フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。 サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒 成分 HFC-32/125 タイプ サイフォン管付 規格 DOT-39 NRC400/500 M0605 ねじ径 5/16フレアー 概略質量(kg) 10 容器 NRC容器 冷媒の種類 R410A 沸点(℃) -52.8 混合比 50/50 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(10kg)
20,980 税込23,078
当日出荷

R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒 成分 HFC-32/125 オゾン破壊系数 0 混合比 50/50 飽和蒸気圧(MPa at25℃) 1.65
1本(10kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で作業が容易。 改良された新バルブを採用。 箱から出さずそのまま使用可能。 容器管理が容易。 環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など 冷媒の種類 R-410A 成分 【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)% 外形寸法(mm) Φ240×420 本体質量(kg) 約4 オゾン破壊系数 0(CFC-11=1) 沸点(℃) 【冷媒】-51.6 地球温暖化係数(GWP) 【冷媒】2090(CO2=1) 蒸気圧(KPa) 【冷媒】1652(25℃)
1本(10kg)
23,980 税込26,378
当日出荷

三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-410A NRC
R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の 合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。 冷媒の種類 R-410A 温度(℃) 臨界:71.4 容積 臨界:0.00205m3/kg オゾン破壊系数 0 臨界圧力 4926kpa(abs) 臨界温度 72.1℃ 沸点(℃) -51.4 蒸発潜熱 沸点:273(kJ/kg) 化学組成 R-32/R-125(50/50)(Wt%) 密度 液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9 熱伝導率(W/mk) 0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気) 飽和蒸気圧(MPa at25℃) 1.66 燃焼範囲(vol%,空気中) 不燃 地球温暖化係数(GWP) 2090 平均分子量 72.6 面密度(kg/m3) 489kg/m3 比熱(kJ/kg・k) 液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
1本(10kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類 R32 成分 HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数 0 融点(℃) -136 凝固点(℃) -136 関連資料 容器回収シート(0.6MB) 地球温暖化係数(GWP) 675
1本(9kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類 R-32 成分 HFC-32 使用方法 サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。 オゾン破壊系数 0(CFC-11=1) 臨界圧力 5.78Mpa 臨界温度 78.1℃ 沸点(℃) -51.7 密度 液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3 混合比 100 凝固点(℃) -136 地球温暖化係数(GWP) 675 平均分子量 52.0
1本(3.7kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

TASCO(タスコ)HC冷媒サービス缶
冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。
高さ(mm) 135 内容量(g) 100
1個(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用 接続口径 (チャージホース)5/16フレア 常用圧力(MPa) (チャージホース)5.5 取付ねじ (ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa) -0.1~5.3 接続ポート径 (マニホールド本体)5/16フレア ゲージ径(Φmm) 80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒 R410A エスコ品番 EA101SA-2 材質 アルミ製 接続口径 UNF1/2-20(5/16inchフレア) 寸法・サイズ(mm) Φ30×135
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分 1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径 M14×1.25 水分(%) (wt)0.003 酸分(%) (wt)0.0001 危険物の類別 非危険物 純度(%) (wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS) (3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズR410A/R32 クイックチャージ
冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
質量(g) 285 口径 5/16オスF×5/16メスF
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

三井・ケマーズフロロプロダクツR22eR-NRC(13kg入り)
冷媒メーカーである三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社において、新品R22と同等の品質規格値(純度、水分、蒸発残分など)まで再生処理を行った、再生R22を充填しています。新品R22と同等品質をもった、【高品質】再生品です。
用途新品R22と同様に、R22仕様の空調・冷凍機器等にご使用いただけます。
1本(13kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

接続口径 5/16フレア 使用冷媒 R410A/R32 付属品 ナットセット 全長(mm) 60.5 材質(パッキン) HNBR 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

軽量で作業性が向上。 接続口保護キャップ付。 ボンベアダプターは不要。 空容器の引き取り依頼はFAXで。
冷媒の種類 R-407C 成分 HFC-32/HFC-125/HFC-134a23(±2)/25(±2)/52(±2) オゾン破壊系数 0(CFC11=1) 沸点(℃) 温度:-43.6 純分(%) 99.5以上 飽和蒸気圧(MPa at25℃) 1.19 平均分子量 86.2
1本(10kg)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒 R32・R410A 付属品 サイトグラス タイプ ボール弁式開閉バルブ 取付ねじ 【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa) -0.1~5.3 連成計(MPa) -0.1~3.8 ゲージ径(Φmm) 68 接続ポート 5/16フレア(ホース)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

R32は従来冷媒のR410AやR22に比べて環境への影響が低減されます。10kg入目です。
用途ルームエアコン(住宅、業務用)など 成分 HFC-32 無色透明 タイプ サイフォン管付き ねじ径 5/16フレアオス 冷媒の種類 R32 オゾン破壊系数 0 地球温暖化係数(GWP) 675
1本(10kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒 R134a 付属品 チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体) (マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm) 170×225 材質(ホース) 内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm) 約1410 ゲージ径(Φmm) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa) 0~3400(高圧側) 連成計(kPa) -100~1700(低圧側) 取扱説明書 (3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分 合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL) 134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ 蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 10mL ねじサイズ M14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

アオホンケミカルジャパンHCFC-22再(13kg)NRC
冷媒の種類 HCFC 番号 HCFC-22 化学式 CHCIF2 組成 100 沸点(℃) -40.8 オゾン破壊系数 0.055 地球温暖化係数(GWP) 1810 規格 国内規格(FC1) バルブ径(inch) 1/4フレア オス 質量(kg) 容器:3.5 内容積(L) 13 充填量 13kg 寸法(cm) 約25×25×43 仕様 サイフォン管:有り
1本(13kg)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品 フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別 2 外径×厚さ(mm) 銅管 6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)