rバイトのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
214件の「rバイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナーRチップ」、「r面取り」、「rバイト旋盤」などの商品も取り扱っております。
R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT 富士元工業ランキング1位
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工材質サーメットトラスコ品番799-6764適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER質量(g)5.16
1セット(12個)
36,980税込40,678
当日出荷

付刃バイト 旋削用13形R片刃バイト カムス(旧:高周波精密)ランキング2位
1本
5,998税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

RスペシャルJr. 富士元工業ランキング3位
富士元工業RスペシャルJr.
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
1本
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小径丸チップバイト 住友電工ハードメタルランキング4位
1本
5,898税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホルダ イスカルランキング5位
1個
8,598税込9,458
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工仕様R面取り用チップ
1個ほか
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

富士元工業RヌーボーJr.
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67。R6:5.40/7.18。R7:5.64/8.37。R8:6.00/9.60。R9:5.38/10.10。R10:5.97/11.61
1本
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(右先丸すみバイト)
JIS規格品です。
材質M20被削材ステンレス鋼などJIS規格39型
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

JIS規格13型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
1本
6,598税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工材質サーメット適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER質量(g)5.16
1セット(12個)
33,980税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


三菱マテリアルチップ RCMT
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,498税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1セット(12個)
36,980税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 丸駒
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質高速度鋼(粉末ハイス)適合機種汎用旋盤、NC旋盤
1パック(10個)
49,980税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1台
12,980税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質超硬M適合機種リャンメンカットR/ミニR/ハンチャンマンRノーズ半径r(mm)0.8コーナー数4
1セット(12個)
36,980税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
6,898税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)