- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- r面取り加工のおすすめ人気ランキング
r面取り加工のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新170件の「r面取り加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「r面取り ブレード」、「r面取り」、「R面取りシリーズ」などの商品も取り扱っております。
狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工
寸法L1(mm)
80
能力
チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)
適合チップ
N43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
25
寸法L2(mm)
40
コーナーRが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金
ねじれ角(°)
0
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.02
R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。
用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。
材質
モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製
トラスコ品番
107-1184
セット内容
チップ交換工具
質量(kg)
3.3
消費電力(W)
720
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9300
定格電流(A)
7.3A
面取能力
R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3
切刃形状
その他
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力
SUS304/最大3C、2R、3R、4R。SS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)
15~45
電源(V)
AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)
4.0
定格時間(分)
連続
付属品
チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。カーボンブラシAssy×1set。6角ナット1種(M8)×2個。六角棒スパナ(4mm)×1本。スパナ(T-15D)×1本。6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)
3.9
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番
541-5225
全長(mm)
112
質量(kg)
0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23000
使用空気圧力(MPa)
0.6
面取能力
1.5R
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース取付口
NPT1/4
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様
コロ付
材質
超硬
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
仕様
3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用)
トラスコ品番
796-4439
質量(kg)
23
出力(W)
500
電源(V)
AC100
回転数(min-1[r.p.m])
8000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×250×327
電源コード(m)
3
切刃形状
その他
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工
材質
サーメット
適合機種
RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER
質量(g)
5.16
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工
寸法L1(mm)
80
能力
チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)
適合チップ
N54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R
寸法D1(Φmm)
36
寸法D2(Φmm)
25
寸法L2(mm)
40
数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))
R5:6.02/6.67。R6:5.40/7.18。R7:5.64/8.37。R8:6.00/9.60。R9:5.38/10.10。R10:5.97/11.61
4Rチップにより、鋭角鈍角でもR2以上のなめらかなR面を確保出来ます。
用途橋梁・造船の鋼板加工に最適
仕様
最小加工半径:R17
質量(kg)
3.3
使用圧力(MPa)
0.49~0.68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000相当
使用チップ
専用超硬チップ(3R)(8面)
空気消費量(m3/min)
0.86
面取
(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当
最小板厚(mm)
重ね加工:9
カッター
3枚刃
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
面取能力
軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)
45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
4.5
定格消費電力(W)
430
キャブタイヤコード(m)
2.5
定格時間(分)
30
本体寸法(mm)全長
278
付属品
チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本。スパナ:T-9F×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様
電動式小型面取り機。二重絶縁
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
その他
空気式小型面取り機
質量(kg)
2.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
14000
空気消費量(m3/min)
0.9
面取角度
15~45°
付属品
チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。スパナ:T-15G×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付止めネジ:8×25特×2本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6492
面取能力
ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R。軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工
付属品
ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)。チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)
寸法L1(mm)
90
能力
チップ交換でR5~R10までのR面取り
適合チップ
N54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R
寸法D1(Φmm)
70
寸法L2(mm)
40
寸法d(Φmm)
42
数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))
R5:22.78/6.79。R6:22.24/7.18。R7:22.50/8.37。R8:22.80/9.63。R9:22.25/10.10。R10:22.70/11.76
面取能力
ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R。軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)
面取り角度(°)
45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
4.8
定格消費電力(W)
450
キャブタイヤコード(m)
2.5
定格時間(分)
30
本体寸法(mm)全長
400
付属品
チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。六角棒スパナ5mm×1本。スパナ8×10mm×1本。スパナT-15D×1本。ボールベアリング×1個。サブハンドル×1個。ケージC3×1個
仕様
電動式曲線面取り機
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
116-6301
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理
Sコーティング
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0