r10 超硬のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
839件の「r10 超硬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「球形ボールエンドミル」、「タンガロイ バイト」、「ボールエンドミル r0.5」などの商品も取り扱っております。
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)ランキング1位
形状タイプ6シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウランキング2位
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウランキング3位
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)ランキング4位
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,598税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイランキング5位
1個ほか
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(HMMG10)、硬度1600HV、コバルト10%含有刃数4角度(°)(エンドミルコーナー)45表面処理ポリクロムコーティング(Alsi系)ねじれ角(°)40適合被削材種HRCすくい角(°)0
1本
23,980税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
1本
3,500税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
1本
1,898税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(159種類の商品があります)

もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。
刃数4材質極超微粒子超硬
1本
13,980税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)30
1本
1,198税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工材質超硬刃数4タイプ2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○刃径公差(mm)0~-0.020
1本
4,998税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
8,798税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)