r12カーエアコン高圧側サービスポートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「r12カーエアコン高圧側サービスポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R12 アダプタ」、「サービスポート」、「R12 高圧 ホース」などの商品も取り扱っております。

サイズの違うR12用のアダプターセットです。
対応冷媒種別 R12 アダプター型式 1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途R12〈ガス〉自動車専用 種別 Aタイプ高圧専用、L型 接続口径 7/16、3/8 危険物の類別 非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途カーエアコンのサービスポートとのクイック接続に。 対応冷媒種別 R134a ホース接続径 1/4インチ アズワン品番 64-6755-36
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径 UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch) 冷媒 R12、R22、R502 エスコ品番 EA104AD-24 使用方法 時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。 全長(mm) 57~62
1個
4,330 税込4,763
当日出荷

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用 接続口径 1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 全長(mm) 190 適合 R22・R12・R502
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途R22、R12、R502用 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 11 接続口径 1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 常用圧力(MPa) 5.5 仕様 ムシ押し付 対応冷媒種別 R22、R12、R502用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a) 対応冷媒種別 R12 成分 炭化水素ガス 主成分 炭化水素ガス(可燃性) 危険物の類別 非危険物 取扱説明書
1缶(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ付で高圧時の接続も簡単
用途カーエアコンのサービスポートとのクイック接続に。 対応冷媒種別 R134a
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用 対応冷媒種別 R134a 危険物の類別 非危険物 関連資料 商品使用方法(5.7MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。
対応冷媒種別 R134a 適合 車専用R134a 種別 本体+交換アダプター 危険物の類別 非危険物
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,320 税込8,052
当日出荷

用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用 接続口径 ホース側:1/4フレア オス 危険物の類別 非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒 R134a 付属品 チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体) (マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm) 170×225 材質(ホース) 内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm) 約1410 ゲージ径(Φmm) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa) 0~3400(高圧側) 連成計(kPa) -100~1700(低圧側) 取扱説明書 (3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷