- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- r32チャージ口のおすすめ人気ランキング
r32チャージ口のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「r32チャージ口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「r32 変換アダプター」、「ダイキン エアコンガス HFC-134」、「チャージ口金」などの商品も取り扱っております。
R410A色のピンクの帯を入れています。
用途R410A、R32
接続口
5/16フレア
対応冷媒種別
R410A・R32
仕様
シールキャップ付
取付ねじ
W26、山14
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。
HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類
R32
成分
HFC-32
色
無色透明
オゾン破壊系数
0
融点(℃)
-136
凝固点(℃)
-136
関連資料
容器回収シート(0.6MB)
地球温暖化係数(GWP)
675
1本(9kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
Oリング付
用途R410A/R32
対応冷媒種別
R410A/R32
質量(g)
25
用途R23ボンベ用
対応冷媒種別
R23
接続径
1/4フレアオス
付属品
パッキン、シールキャップ
取付ネジ径
(ボンベ)W22×山14
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途R22、R12、R500、R502用
接続口
1/4"フレアオス
対応冷媒種別
R22・R12・R500・R502
仕様
パッキン付、シールキャップ付
取付ねじ
W26、山14
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口
1/4フレア
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a
仕様
シールキャップ付
取付ねじ
W26、山14
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。
GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類
R-32
成分
HFC-32
使用方法
サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。
オゾン破壊系数
0(CFC-11=1)
臨界圧力
5.78Mpa
臨界温度
78.1℃
沸点(℃)
-51.7
密度
液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3
混合比
100
凝固点(℃)
-136
地球温暖化係数(GWP)
675
平均分子量
52.0
1本(3.7kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
用途R22、R12、R500、R502用
接続口
3/8"フレアオス
対応冷媒種別
R22・R12・R500・R502
仕様
パッキン付、シールキャップ付
取付ねじ
W26、山14
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ボンベ用の接続金具です。
対応冷媒種別
R404A/407C
質量(g)
70
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別
R410A/R32
トラスコ品番
376-0685
アダプタサイズ
W26-14メス×5/16オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。
サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒
成分
HFC-32/125
タイプ
サイフォン管付
規格
DOT-39 NRC400/500 M0605
ねじ径
5/16フレアー
概略質量(kg)
10
容器
NRC容器
冷媒の種類
R410A
沸点(℃)
-52.8
混合比
50/50
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(10kg)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
用途R134a用
仕様
パッキン付、シールキャップ付
取付ねじ
W26、山14
接続口
M10P1.5フレアオス
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格
FC3
付属品
銘板シール
仕様
フロートセンサー付
耐圧試験圧力(MPa)
5
適合
フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用
冷媒
R12、R22、R502
エスコ品番
EA107
ねじ径
1/4”フレア
六角対辺(mm)
32
取付ねじサイズ
(ボンベ側)W26×14山
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒
成分
HFC-32/125
オゾン破壊系数
0
混合比
50/50
飽和蒸気圧(MPa at25℃)
1.65
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油