- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- カーアクセサリー
- razo シフトノブのおすすめ人気ランキング
razo シフトノブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「razo シフトノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シフトノブ」、「razo シフトノブ 取り付け」、「ダイハツ純正 シフトノブ」などの商品も取り扱っております。
ブラックメッキ+本カーボン巻き仕様。高さ3段調整
用途MT/ゲート式AT車用ノブ
色
ブラック
ねじ径(mm)
(対応シャフト)8、10、12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショートタイプ本格派ガングリップノブ。「ゲートAT車」及び「MT車」用シフトノブ。リング付6速MT車にも対応(R34、ランエボ、インプレッサ等)(一部車種除く)。シフトフィール重視の340g。握り心地を追求した本革仕様
用途MT/ゲート式AT車用ノブ
付属品
ビス(M4)×1個、インー(M8用)×1、インナー(M10用)×1、インナー(M12用)×1
適合シャフト径(Φmm)
8、10、12
取付け方法
ネジ込取付のみ適合シャフト寸法 : 上部から38mmの位置の直径(D)が24mm以下のシャフトに取付可能 。※シャフトが曲がっている場合は直線部の必要寸法です
質量(g)
340
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
67×44×53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
手に馴染む本革+ベロアメッキ仕上げのノブ。ダイキャスト合金の採用で3Dデザインを実現。2段階の高さ選択が可能。270gの重量でシフトチェンジをアシスト
用途MT/ゲート式AT車用ノブ
セット内容
本体×1個、M4長短ビス×各1個、M8・M10・M12用インナー×各1個、スペーサー×1個
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP
用途内装パーツ
アルミ合金製なので、軽量です。
材質
アルミ合金
仕様
芯金なしタイプ
アルミロングノブ
用途ゲート式AT車・コラム式・MT車に対応するアルミ削りだし加工のロングノブです。
専用アダプター付属でシャフトサイズが8mm/10mm/12mmの物に適合します。
3タイプの車検対応シフトパターンステッカー付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×24×24
材質
ステンレス鋼SUS303
表面処理
バフ研磨(鏡面仕上げ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
マニュアル車、ゲート式AT車用。高さ調整可能。付属品/ビスM4(長、短)×各1本、インナー(M8、M10用)×各1個、高さ選択用スペーサー×1個。対応シャフト径/8、10mm。取付方法/ネジ込タイプ取付のみ
適合シャフト寸法/ハイポジションL38mm、ローポジションL56mm、D14mm以下
用途マニュアル車、ゲート式AT車用ノブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途内装パーツ
寸法(mm)
Φ26×150
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(グリップ)
つや消しブラック
材質(センターキャップ)
特殊透明ポリアミド
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ