rca ケーブル 10mのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
168件の「rca ケーブル 10m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「aux変換ケーブル」、「rcaケーブル」、「ピンケーブル」などの商品も取り扱っております。
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 RCAプラグ×2-RCAプラグ×2 ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 4.0×8.1
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様 2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライビデオケーブル
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様 ■ケーブル長:約5mSR間■コネクタ形状:RCAピンプラグ-RCAピンプラグ(黄色)■線材規格(UL):NON UL■規格:-■ケーブル外径:約4mm■対応機種:RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器■種類:AV■AV種別:ビデオ■AV(信号別):コンポジット■24金メッキプラグ■OFCケーブル採用■75Ω同軸ケーブル使用導体 (25AWG ×1C)×1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワサプライAVケーブル
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様 AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジット ブラック 種類 AV コネクタ形状 RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 対応機種 RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器 プラグ 24金メッキ コネクタ RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 ケーブル外径(Φmm) 約4/2.9×10 UL規格 NON UL RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタ ピンプラグ×1-ピンプラグ×1
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジパーツビデオケーブル
RCA映像ピンケーブル
ケーブル長(m) 2.0
1本
949 税込1,044
当日出荷

【ビデオケーブル】。片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1。片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1。1ピン端子⇔1ピン端子 映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。75Ω同軸。同軸デジタル入出力端子付き機器を接続することが可能です。
長さ(m) 1
1本
869 税込956
当日出荷

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状 3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2 対応機種 3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等 ブラック
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ 関連資料 商品導入事例(1.9MB) ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様 AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):コンポジット ブラック 種類 AV コネクタ形状 RCAピンプラグ-RCAピンプラグ 対応機種 RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器 プラグ 24金メッキ コネクタ RCAプラグ-RCAプラグ(75Ω) ケーブル外径(Φmm) 約4 UL規格 NON UL RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブルサイズ(AWG) 25
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

映像コードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m) 2 コネクタ ピンプラグ×1-ピンジャック×1
1個
639 税込703
当日出荷

画質にこだわったスタンダードなビジュアルケーブルです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セットほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログビデオケーブル(RCAピンプラグ×3)。 ビデオ・DVDデッキなどの映像・音声をテレビなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい映像・音声RCAピンプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ブラック コネクタ形状 映像RCAピンプラグ×3オス-映像RCAピンプラグ×3オス 対応機種 映像RCAピンプラグ×3を搭載したDVDプレイヤー、テレビ等
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライオーディオケーブル
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーディオケーブルを延長することができます
用途オーディオを機器の相互接続に使用 メーカー 汎用
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同軸3cケーブルクラスの減衰率にもかかわらずケーブル外径は約Φ3.2と細いので多くの本数を配線するときも引回しが楽です。 片側にL型プラグを採用。裏側に余裕の少ない機器にも収まりよく接続できます。 金メッキ端子により耐久性、信頼性は抜群です。
用途L型ビデオケーブル
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JVCケンウッドRCAケーブル
【ピンプラグケーブル】ビデオ延長ケーブル1.5m 24金メッキ
長さ(m) 015#/1.5
1個
729 税込802
5日以内出荷

ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状 ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ 対応機種 ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状 Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ 長さ(m) 約0.05 対応機種 Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
989 税込1,088
当日出荷