- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- rca メス メスのおすすめ人気ランキング
rca メス メスのおすすめ人気ランキング
2025/11/03更新301件の「rca メス メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rca メス」、「ピンコード 変換」、「rcaケーブル 変換」などの商品も取り扱っております。
仕様
終端1 = メス RCA (1)。終端2 = メス RCA (1)。タイプ = オーディオ、ビデオ。タイプから変換 = RCA。タイプへ変換 = RCA。ジェンダーから変換 = メス。ジェンダーへ変換 = メス。終端1コネクタ数 = 1。終端2コネクション数 = 1。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。ハウジング材質 = メタル。。RCAジャック - RCAジャックアダプタ. 金属製ボディのシングルRCAジャック-RCAジャック 複数タイプ用のプラスチック中央部ボディ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = シャーシマウント。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。色 = 金。。;メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。両側がRCAジャック(メス)の中継アダプター。オーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
タイプ
丸型
変換内容
RCAジャック⇔RCAジャック
嵌合部形状
ジャック・ジャック
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = シャーシマウント。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。色 = ナチュラル。。;メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
入数(個)
2
変換内容
RCAジャック⇔BNCジャック
嵌合部形状
ジャック・ジャック
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。
ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)
0.15
色
ブラック
コネクタ形状
ストレート型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)
対応機種
AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ メス ーメス の中継コネクタです。
3.5mmステレオケーブル同士の延長中継に使用できます。
色
ブラック
端子形状
3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)
対応
音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状
Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ
長さ(m)
約0.05
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様
2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
ピンジャックを2分配します。
仕様
音声用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。
ケーブル
AV0.75sq
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。音声RCAピンプラグを3.5Φステレオミニプラグへ変換できるアナログオーディオ変換ケーブル。
お手持ちの音声RCAピンプラグがついたケーブルを3.5Φステレオミニプラグに変換できるケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状
3.5Φステレオプラグー音声RCAピンジャック×2
対応機種
3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び、音声RCAピンプラグを搭載したケーブル
1個
¥659
税込¥725
当日出荷