remf-1305のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
1件の「remf-1305」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「REMF」、「vベルト HM20.5」、「MF 1340」などの商品も取り扱っております。

ローエッジベルト 三ツ星ベルトランキング2位
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
1本
399税込439
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトランキング3位
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
689税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(288種類の商品があります)

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトランキング4位
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
1本ほか
969税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(350種類の商品があります)

リブエースベルト 4PK バンドー化学ランキング5位
1本ほか
599税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)

自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
1本ほか
359税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(209種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
1本ほか
369税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
仕様REMF(プレン)ベルト形8(B)
1本
619税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

管ヒューズ用のボックスです。
仕様ヒューズボックス(ネジ式)取付ネジ止めΦ15.5端子形状ハンダづけ電流容量15A用
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
1本ほか
559税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(199種類の商品があります)