rex バンドソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「rex バンドソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レッキス バンドソー」、「アサダ バンドソー」、「バンドソー」などの商品も取り扱っております。
バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 70/84 電源(V) AC100 消費電力(W) 380 モーター 単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 865×355×415
1台
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。
用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断 消費電力(W) 260 電源 AC100V 電源コード(m) 3 切断能力(mm)パイプ角 60×60 切断能力(mm)パイプ 丸:Φ65 切断能力(mm)丸棒 40 トラスコ品番 158-5453 全長(mm) 480 質量(kg) 11 出力(W) 200 全幅(mm) 310 全高(mm) 230 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 70(50Hz)、84(60Hz) 切断能力(mm)鋼管 (A)50 切断角度(°) 90
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

消費電力(W) 260 電源 AC100V 電源コード(m) 3 切断能力(mm)パイプ角 60×60 切断能力(mm)パイプ 丸:Φ65 切断能力(mm)丸棒 40 トラスコ品番 158-5452 全長(mm) 480 質量(kg) 11 出力(W) 200 全幅(mm) 310 全高(mm) 230 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 70(50Hz)、84(60Hz) 切断能力(mm)鋼管 (A)50 切断角度(°) 90
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

レッキス工業マンティス270A
切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。 吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。 10インチに対応します。 平バイス式です。
用途大口径用。 切断能力(mm) 直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150 モーター 単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付) 回転数(min-1[r.p.m]) プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) セット内容 帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 990×600×510 鋸刃呼称寸法(mm) L2245xW16xH0.65 質量(kg) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷

1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min) 40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm) 100 最大切断サイズ(角90°)(mm) 175 最大切断サイズ(角45°)(mm) 100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 200×100 電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 935×320×395 付属品 ノコ刃:NF14山/インチ。レンチ 周波数(Hz) 50/60 定格出力(W) 200 バイス方式 ワンタッチ式平バイス 本体質量(kg) 54 ノコ刃長さ(mm) 1770 トラスコ品番 120-2740
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソー
「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断 切断角度(°) 0(直角)/45 切断能力(mm)H鋼 角材: (0°)150×150、(45°)100×100 切断能力(mm)パイプ (0°)Φ180、(45°)Φ115 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ80、(45°)Φ45 出力(W) 360 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 4.8 コード長さ(m) 3(3芯・可倒式プラグ) バイス方式 平バイス(0~45°) 質量(kg) 41 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm) 1840×12.5×0.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 機体:935×400×455 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.6~1.7 関連資料 (0.8MB)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°) 50×50 切断能力(mm) 角(90°) 100×100 切断能力(mm) 丸(45°) 50 切断能力(mm) 丸(90°) 115 対応材質 鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) (高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V) 単相100 電流(A) (電動機)7.5 消費電力(W) (電動機)710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 タイプ 定置式 荷重調整方式 4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 1140×13×0.5 仕様 二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品 ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg) 26 トラスコ品番 422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.4~1.3[25~80] 切断角度 0、45 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ115、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角 [0°]100、[45°]50 切断能力(mm)丸棒 [0°]Φ30、[45°]Φ30 電源(V) 単相100 電流(A) 3.5 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 21 バイス方式 平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg) 21 付属品 帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ 寸法(幅W×高さH)(mm) 746×353 トラスコ品番 354-3994
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。 帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。 コンター(タテ)作業可能。
ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.4~1.3[25~80] 切断角度 0、45 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ123、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角 [0°]105、[45°]50 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ30、(45°)Φ30 電源(V) 単相100 電流(A) 3.5 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 2心・2.5 バイス方式 平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg) 18 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm) 1260×12.5×0.5 トラスコ品番 495-7806
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)バンドソー32F
乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。 オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。 45°角度切りもできます。 クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に トラスコ品番 852-2742 セット内容 バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本 寸法(mm) 1530×620×640 質量(kg) 114 切断能力 【鋼管】300/175 A 切断能力(mm) 【角パイプ】□300/□200 バイス方式 平バイス 切断能力(Φmm) 【丸棒】150/- アズワン品番 64-6748-11 切断角度(°) 90/45
1台
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷

従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。
仕様 切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120 付属品 のこ刃ハイス14山1本(本体装着済) トラスコ品番 421-1998 全長(mm) 550 電圧(V) 100 消費電力(W) 260 全幅(mm) 320 山数 14 全高(mm) 330 定格電流(A) 26 電源コード(m) 3 切断能力(mm)パイプ 120(90°)/40(45°) 切断能力(mm)パイプ角 100(90°)/40(45°) 切断能力(mm)丸棒 60
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

新ダイワバンドソー
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min) 40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm) 115 最大切断サイズ(角90°)(mm) 175 最大切断サイズ(角45°)(mm) 100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 200×100 電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1017×458×450 周波数(Hz) 50/60 定格出力(W) 200 本体質量(kg) 49 ノコ刃長さ(mm) 1840 トラスコ品番 759-4020 質量(kg) 49
1台
309,800 税込340,780
当日出荷

新ダイワバンドソー
快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V) 単相100 電流(A) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 切断能力(mm)パイプ 90°:Φ185、45°:Φ115 切断能力(mm)パイプ角 90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100 ノコ刃長さ(mm) 1840 ノコ刃周速(m/min) 40/48 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1017×458×450 定格出力(W) 200 乾燥質量(kg) 52
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷

効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
質量(kg) 21 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 400 切断能力 0~60° 入力電圧(V) AC100 刃のサイズ(mm) 長さ1435×幅13×厚さ0.65 切断板厚(mm) 20(最大) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 715×355×400 最大切断能力 本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm 切断可能 材質 鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。 セット内容 取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm) 質量(kg) 13.6(台座式時)/7.0(手持式時) 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 600 角度(°) 切り出し角度:0~45(ヘッド部回転) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 530×290×435 入力電圧(V) AC100 切断能力(mm)(45°時) 丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時) 切断能力(mm)パイプ 80、120 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 68~116 切断能力(mm)パイプ角 80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時) 材質(刃) コバルトハイス 速度調節方式 無段階 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm) 1141×13×0.65
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°) 77 切断能力(mm) 角(90°) 150 切断能力(mm) 丸(45°) 77 切断能力(mm) 丸(90°) 180 対応材質 鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) (50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V) (電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m) 3 タイプ 平バイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm) 1640×13×0.65 荷重調整方式 ワンタッチ4段 付属品 ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ 質量(kg) 47
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 切断能力(mm) 角(90°) 120×120 切断能力(mm) 丸(90°) 120 充電時間(分) 約22 バッテリー リチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号 430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm) 1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm) 508×231×302 仕様 無段変速、LEDライト付 作業量(目安) 1充電あたりの切断。(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本。(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本 質量(kg) 6.5(バッテリ含む)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min) 40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm) 115 最大切断サイズ(角90°)(mm) 175 最大切断サイズ(角45°)(mm) 100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 200×100 電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1017×458×450 付属品 のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ 周波数(Hz) 50/60 定格出力(W) 200 バイス方式 ワンタッチ式平バイス 質量(kg) 52 ノコ刃長さ(mm) 1840 トラスコ品番 759-4038
1台
309,800 税込340,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)