- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ridgid パイプカッターのおすすめ人気ランキング
ridgid パイプカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新154件の「ridgid パイプカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RIDGID」、「パイプカッター ridgid 替刃」、「パイプカッター」などの商品も取り扱っております。
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番
405-3893
種別
クイック・アクション・チューブカッタ
質量(kg)
0.4
能力
外径1/8”-1 1/4”
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
適合チューブ外径(Φmm)
25~75(プラスティック管呼び寸法)
仕様
プラスティック用替刃付き
トラスコ品番
435-8589
質量(kg)
0.92
色
シルバー
適合チューブ外径(inch)
1~3(プラスティック管呼び寸法)
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合
チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205
トラスコ品番
122-9427
厚さ(mm)
3.0
質量(kg)
0.0091
直径(Φmm)
18.5
質量(g)
10
種類
アルミ、銅管用
穴径(Φmm)
5.0
刃幅(mm)
3.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
薄肉ステンレス管の切断に適しています。
フレア部切り落とし用ローラー付です。
クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。
収納式リーマ付です。
X-CELノブとX-CELピン(クイックチェンジピン)の採用で、迅速な切断と替刃交換が可能です。
仕様
折りたたみ式リーマ付属
トラスコ品番
435-8601
全長(mm)
140
質量(g)
470
肉厚(mm)
2.5
適合替刃
33190(E-4546)
モデル
150-LS
切断能力(inch[mm])
1/4~13/8(6~35)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
仕様
クイックアクション機構
トラスコ品番
451-6249
種別
クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)
40
全長(mm)
300
質量(kg)
0.82
高さ(mm)
55
能力(mm)
6~66
能力(inch)
1/4~2 5/8(外径)
適合替刃
E-3469(標準付属品)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
仕様
クイックアクション機構
トラスコ品番
451-6231
種別
クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)
34
全長(mm)
210
質量(kg)
0.39
色
ボディ:白
高さ(mm)
45
能力(mm)
6~42
能力(inch)
1/4~1 5/8(外径)
適合替刃
E-3469(標準付属品)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合
チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205
トラスコ品番
122-9371
厚さ(mm)
3.0
直径(Φmm)
25.4
質量(g)
10
種類
プラスチック、ポリエチレン管用
穴径(Φmm)
5.0
刃幅(mm)
7.0
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合
チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205
トラスコ品番
122-9443
厚さ(mm)
3.0
質量(kg)
0.0045
直径(Φmm)
18.5
質量(g)
10
種類
アルミ、銅管、被覆銅管用
穴径(Φmm)
5.0
刃幅(mm)
3.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
全旋回が不可能な場所での作業用に設計。
42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm)
20~50
付属品
強力型替刃4枚
トラスコ品番
451-4998
全長(mm)
421
質量(kg)
3.1
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
アルミ合金製モノコックボディーが永年の使用にも狂いがなく、常に90度のストレートカットが可能です。
トラスコ品番
405-4245
寸法・サイズ(mm)
6~35(外径)
適合替刃・カッター
E-3469
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
トラスコ品番
451-4939
種別
クイック・アクション・チューブカッタ
質量(kg)
1.4
能力
外径1 7/8”-4 1/2”
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
トラスコ品番
454-9449
刃数
4
質量(kg)
13
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。
用途銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。
切断能力(mm)
9.5~25.4
トラスコ品番
384-5788
全長(mm)
216
質量(g)
500
肉厚(mm)
2.0
適合パイプ
鋼管、ダクタイル鋳鉄管
適合管
80~250A
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
クイックアクションはノブを押すだけで、素早く管にセットできます。
切断後は、リリースボタンを押せば、内蔵スプリングによりノブが一気に戻ります。X-CELノブとX-CELピンを採用、これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
予備替刃がノブ内に入っています。リジッドのクイックアクション機能採用プラスティック専用カッターは銅管、その他材質のチューブ切断用替刃に替えることができます。収納式リーマが付属します。
付属品
収納式リーマ、PVC替刃
寸法(mm)
(A×B×C):40×225-300×100
質量(kg)
0.92
外径(Φmm)
処理範囲:6-50
替刃仕様
標準:E-5272(33195)、予備:E-3469(33185)
適合替刃
33185/33200/33190/34695/74720
外径(Φインチ)
処理範囲:1/4-2
モデル
品番:152-P
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
鉄管、ステンレス管も切断できます。
スペア替刃1枚付。
標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)
128
肉厚(mm)
(最大)3
適合銅管径
1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
切断能力(Φmm)
5~28(ステンレス管)
トラスコ品番
451-5072
質量(g)
680
SUS管最大肉厚(mm)
3.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トラスコ品番
451-5021
全長(mm)
58~70
質量(g)
150
肉厚(mm)
【最大】2.5
モデル
104
切断能力(inch[mm])
3/16~15/16(5~24)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
小型で狭い場所での作業に最適。大き目のサイズ調整ノブ、ローラ付でスムーズな回転。NO-101Jは被覆銅管用で3/4”が切れます。(業界初)(ボディーは白色)。回転半径: 58mm
トラスコ品番
451-5064
種別
チューブカッタ
全長(mm)
80
質量(kg)
0.2
能力
外径28mmまで(1 1/8”)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)
(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。
SUS管最大肉厚(mm)
3.0
仕様
標準替刃:PCRK-FS