ro水のおすすめ人気ランキング

2026/04/12更新
133件の「ro水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸留水製造器」、「純水」、「超純水」などの商品も取り扱っております。
ポータブル純水器 アズワンランキング1位
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)寸法(mm)410×130×360採水量約10~15L/hr採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)アズワン品番1-5733-01耐圧(MPa)0.5使用水温(℃)2~40℃
1台
32,400税込35,640
8日以内出荷


純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズ アズワンランキング3位
RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに
仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2)寸法(mm)320×340×470質量(kg)約15電源AC100V、50/60Hz採水量(L/min)0.25アズワン品番4-2855-01採水量15L/h除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
1個
127,000税込139,700
当日出荷

純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L モノタロウランキング4位
イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。成分純水(脱イオン水)100%pH値5.0~7.0導電率1.0μS/cm以下保管環境暗所保管、室温関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
2,698税込2,968
翌日出荷

超純水製造装置 20L/Hr型 環境テクノスランキング5位
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などサイズ20インチセット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水質量(kg)20(未通水時)純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850
1台
159,800税込175,780
5日以内出荷

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980税込28,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠導電率2.0μS/cm以下適合規格A1相当pH値6.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(20L)ほか
2,098税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。 スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。 希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。 洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。 補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。トラスコ品番194-8711材質/仕上イオン交換水(100%)質量(kg)4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)4適合規格A1~A2相当アズワン品番64-8324-88適合JIS規格JIS K 0557
1個
739税込813
当日出荷

ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。 青色チューブ:原水用 白色チューブ:RO水用 黒色チューブ:排水用
その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個最高使用圧力(MPa)0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
1個
3,500税込3,850
当日出荷

水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。 水道受水圧が高め(目安:0.3~0.6MPa)の地域用です。
仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約5Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-21使用温度2~40℃生産量(L/day)100~300基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率85~96.5%(受水圧0.1~0.4MPaにより変動)
1個
119,800税込131,780
11日以内出荷

水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
仕様本体(内部ポンプ付き)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約40Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-22使用温度2~40℃生産量(L/day)200~450(4~15L/h)基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率93~98.5%(受水圧に左右されず)
1個
139,800税込153,780
13日以内出荷

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などセット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置サイズ20インチフィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガンろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す質量(kg)約25(未通水時)純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000
1台
349,800税込384,780
8日以内出荷

水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6520幅(mm)131質量(kg)12高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
1組
189,800税込208,780
翌々日出荷

水道水から純水、超純水、軟水を精製します。 中身が見えて安心です。 内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。
質量(kg)約12採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度。2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。通水量(L/h)20~100樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
1個
79,980税込87,978
5日以内出荷

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別ポリアミド薄膜最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)45除去率(%)95~98
1個
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
2,690税込2,959
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日本薬局方準拠の精製水 イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)20適合規格A1相当滅菌ろ過滅菌済アズワン品番4-930-01試験項目第17改正日本薬局方準拠
1個(20L)
4,340税込4,774
当日出荷

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。導電率1.0以下(μS/cm)付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
469税込516
当日出荷

濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵質量(kg)13(満水時34)ろ過材の種類カートリッジ式配管口径25mm(フランジ式)ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)最高使用圧力(kPa)400
1台
87,980税込96,778
4日以内出荷